コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向 内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
1個
649,800 税込714,780
8日以内出荷

IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA6) SMC CADデータあり
1個
619,800 税込681,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDHA4-23B-E IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA4) SMC CADデータあり
電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向 内蔵機器組合せ(B) 減圧弁
1個
499,800 税込549,780
7日以内出荷


IDH4-20A-E IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDH4) SMC CADデータあり
電圧(V)(20) 単相 AC200 (50/60Hz) 日本国内向 内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
1個
499,800 税込549,780
7日以内出荷

仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):- サイズ55 電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
1個
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E) SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDFB3E-11N-A IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E) SMC CADデータあり
電圧(V)単相 AC115(60Hz) ねじの種類(N) NPT (メス) 3/8 サイズ(mm)3 圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB8E) SMC CADデータあり
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB6E) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB11E) SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E) SMC CADデータあり
1個
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB75E) SMC CADデータあり
1個
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)






IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA4E) SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA11E) SMC CADデータあり
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



IDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気(IDU3E) SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA6E) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA8E) SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
279,800 税込307,780
21日以内出荷

真空ユニット ZX1 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
129 税込142
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
989 税込1,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

CM Series(CM2L32R) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

CM Series(CM2B32R) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります