カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースリール(1)
- ホースバンド(4)
- 方向制御機器(23)
- エアシリンダ(63)
- 空圧補器(32)
- 汎用管継手(2)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(33)
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「s330」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)
JUBILEE(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)当日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
JUBILEE¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3301)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-400S~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
V Series(VFS3300R)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷から18日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-100S~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
AS_3_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個9日以内出荷から15日以内出荷ロックナット(J) ロックナット丸形
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300R
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径NPTF3/8ボディオプション(0) 標準配管方法(-) 横配管ねじの種類NPTF使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
AS_3_1F_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/プッシュロック式: エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個9日以内出荷から15日以内出荷制御方式(0) メータアウト
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








































![樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07326056-261111-02.jpg)

![40型ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 40型ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07313797-261111-02.jpg)
![40型プラグ ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 40型プラグ ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07314522-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07312729-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07309141-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07308310-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07307601-261111-02.jpg)