コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc 電磁 弁」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2,237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポート電磁弁・ベース配管形(単体)SYシリーズ SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメットリード線 ポート数5 管接続口径Rc 1/2 方式ノンロックプッシュ式
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24 使用流体空気 切替方式2位置ダブル ポート数5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC CADデータあり
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

5ポート電磁弁・直接配管形(単体)SYシリーズ SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメットリード線 ポート数5 管接続口径Rc 3/8 方式ノンロックプッシュ式
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212F SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120 SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


S Series(SYJ5120) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法グロメットターミナル
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用流体水(一般)、タービン油 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル ボディサイズ40A 消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁) 材質(シール)PTFE 弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体 オリフィス径(Φmm)40 寸法E(mm)54.5 温度上昇65℃/60℃(50/60Hz) 周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX) 寸法M(mm)95 寸法N(mm)62 絶縁種別B種 寸法Q(mm)50 材質(ボディ)BC6 最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7 皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17 電磁弁オプションC 最低作動圧力差(MPa)0.03 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX) 流量特性(Av×10-6m2)740
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFS2000シリーズ SMC CADデータあり
型式直接配管形 切換方式2位置ダブル ボディ型式パイロット集中排気
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)DC12 リード線取出方法コンジットターミナル
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法コンジットターミナル
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法グロメットターミナル
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法コンジットターミナル
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) リード線取出方法コンジットターミナル
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)DC12 リード線取出方法グロメットターミナル
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) リード線取出方法グロメットターミナル
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメットターミナル
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC110(50/60Hz) リード線取出方法コンジットターミナル
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC110(50/60Hz) リード線取出方法グロメットターミナル
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) リード線取出方法グロメット リード線長さ(mm)300
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法グロメットターミナル
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法コンジットターミナル
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法コンジットターミナル
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9804種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります