カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(4)
        • エアシリンダ(1)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc as3000」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMCMY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付SMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.33MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
AS-P - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ(AS3000P) SMCAS-P - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ(AS3000P)SMC
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウトロックナット(J) ロックナット丸形
AS Series(AS3000) SMCAS Series(AS3000)SMC
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
SUP./EXH.ブロッキングディスク SMCSUP./EXH.ブロッキングディスクSMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
スペーサ形減圧弁 SMCスペーサ形減圧弁SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース