カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(9)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(12)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc d-97」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-CSMC
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.21MB)ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A Series SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A SeriesSMC
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.21MB)ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
MSUA/MDSUA - ロータリテーブル/ベーンタイプ:高精度形 SMCMSUA/MDSUA - ロータリテーブル/ベーンタイプ:高精度形SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB32 SMCロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB32SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQBKP15 SMC薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQBKP15SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D80 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D80SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CP Series(CPA2D63) SMCCP Series(CPA2D63)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CKQG3 SMCCKQG3SMC
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBS SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBSSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
10-CDRB SMC10-CDRBSMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
スイッチ(D-9~) SMCスイッチ(D-9~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDRB1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDRB1~)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
その他(MDSUB~) SMCその他(MDSUB~)SMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から9日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース