コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc vm13」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
699 税込769
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM130 SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MSシリーズ 小形メカニカルバルブ CKD CADデータあり
1個
2,423 税込2,665
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)19
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

V Series(VM130) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

VM400 - 3ポートメカニカルバルブ(VM430) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM131U SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート 使用流体空気および不活性ガス 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 有効断面積(mm2)7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

V Series(VM131) SMC CADデータあり
ポート数(3)3ポート ボディオプション(-)横面取付 配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

V Series(VM130U) SMC CADデータあり
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM130U SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

V Series(VM131U) SMC CADデータあり
ポート数(3)3ポート ボディオプション(U)下面取付用ねじ付 配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート 使用流体空気および不活性ガス 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 有効断面積(mm2)6
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

V Series(VM120) SMC CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります