コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
スリットスパイラル 4mm/使用範囲805mm千代田通商翌々日出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4色ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3473材質(本体)ポリウレタン質量(g)55.3使用範囲(mm)805コイル径(mm)35コイル長(mm)135
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲650mm千代田通商翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。
ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12色透明、青トラスコ品番808-3354材質(本体)ポリウレタン質量(g)19.1使用範囲(mm)658使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)86
スリットスパイラル 4mm/使用範囲670mm千代田通商4日以内出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4色ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3472材質(本体)ポリウレタン質量(g)40.5使用範囲(mm)670コイル径(mm)35コイル長(mm)90
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲900mm千代田通商4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12色透明、青トラスコ品番808-3355材質(本体)ポリウレタン質量(g)25使用範囲(mm)787使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)129
S Series(SS5Y5-11S6N41)SMC9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y3-10S6Q41)SMC9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-10S6F41)SMC9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y5-12S6N41)SMC9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y3-12S6N41)SMC9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y3-10S6V41)SMC9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D)D側
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーホース和コーポレーション税込¥6,048¥5,498