カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース(4)
- 空圧補器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
材質
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ss41」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

スリットスパイラル 4mm/使用範囲805mm
千代田通商¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3473色ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)55.3内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4使用範囲(mm)805コイル径(mm)35コイル長(mm)135
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲650mm
千代田通商¥699税込¥7691個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3354色透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)19.1内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)658使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)86
スリットスパイラル 4mm/使用範囲670mm
千代田通商¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3472色ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)40.5内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4使用範囲(mm)670コイル径(mm)35コイル長(mm)90
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲900mm
千代田通商¥799税込¥8791個4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3355色透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)25内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)787使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)129
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース