カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(37)
        • コンプレッサー(1)
        • ホース(2)
        • 方向制御機器(6)
        • エアシリンダ(97)
        • 真空機器(88)
        • 空圧補器(3)
        • 汎用管継手(11)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
        • 流体制御機器(6)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(16)
絞り込み
ブランド
使用流体
空気・粒体・粉体・薬品・食品
最高使用圧力(MPa)
0.3・1・3・4・4.5・16.2
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「sus 40a」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフロック SAF-CLS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク フルネスジャパンセーフロック SAF-CLS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンクフルネスジャパン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。
材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ フルネスジャパンマックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップフルネスジャパン
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプター フルネスジャパンマックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプターフルネスジャパン
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー フルネスジャパンマックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラーフルネスジャパン
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー フルネスジャパンマックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラーフルネスジャパン
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー フルネスジャパンマックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラーフルネスジャパン
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ) フルネスジャパンマックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ)フルネスジャパン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-BVA ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(フランジ JIS10K) フルネスジャパンマックスロック MAX-BVA ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(フランジ JIS10K)フルネスジャパン
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
セーフロック SAF-CSS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク(径細タイプ) フルネスジャパンセーフロック SAF-CSS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク(径細タイプ)フルネスジャパン
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。
材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
エルボー(SUS316L) EDWARDSエルボー(SUS316L)EDWARDS
9,798税込10,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状エルボ
SUS316ユニオン 千代田通商SUS316ユニオン千代田通商
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
形状ユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] ステンレス 小澤物産(OZC)ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] ステンレス小澤物産(OZC)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質ステンレスタイプホースシャンクカプラー
SUS316メイルコネクタ 千代田通商SUS316メイルコネクタ千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
縮小変換用ピース(SUS316L) EDWARDS縮小変換用ピース(SUS316L)EDWARDS
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
ブランクフランジ SUS304 NWシリーズ ティサポートブランクフランジ SUS304 NWシリーズティサポート
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304
セーフロックダストプラグSUS316 フルネスジャパンセーフロックダストプラグSUS316フルネスジャパン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316 フルネスジャパンセーフロックPT雌ネジカプラーSUS316フルネスジャパン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
ブランキングフランジ(SUS316L) EDWARDSブランキングフランジ(SUS316L)EDWARDS
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法C(mm)6寸法D(mm)2.5形状ブランキングフランジ
セーフロックPT雌ネジアダプターSUS316 フルネスジャパンセーフロックPT雌ネジアダプターSUS316フルネスジャパン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
センターリング SUS316L NWシリーズ ティサポートセンターリング SUS316L NWシリーズティサポート
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質リング/SUS316L、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
セーフロックPTネジ雄カプラーSUS316 フルネスジャパンセーフロックPTネジ雄カプラーSUS316フルネスジャパン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
SUS製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C) 岩崎製作所SUS製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)岩崎製作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質ステンレス
セーフロックPT雄ネジアダプターSUS316 フルネスジャパンセーフロックPT雄ネジアダプターSUS316フルネスジャパン
8,398税込9,238
1個
当日出荷から6日以内出荷
セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
SUS製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A) 岩崎製作所SUS製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)岩崎製作所
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から38日以内出荷
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質ステンレス
SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)岩崎製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質ステンレス
セーフロックダストキャップSUS316 フルネスジャパンセーフロックダストキャップSUS316フルネスジャパン
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)岩崎製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質ステンレス
SUS製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D) 岩崎製作所SUS製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)岩崎製作所
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質ステンレス
ルーズフランジ継手(SUS)10K 築地製作所ルーズフランジ継手(SUS)10K築地製作所
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
セーフロックホースシャンクカプラーSUS316 フルネスジャパンセーフロックホースシャンクカプラーSUS316フルネスジャパン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
ルーズフランジ継手(SUS)5K 築地製作所ルーズフランジ継手(SUS)5K築地製作所
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スリムシリンダ SUS-DA40 コガネイスリムシリンダ SUS-DA40コガネイ
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
SUS製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) 岩崎製作所SUS製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)岩崎製作所
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。
材質ステンレス
マックスロックホースシャンクアダプター SUS316 フルネスジャパンマックスロックホースシャンクアダプター SUS316フルネスジャパン
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
SUS製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) 岩崎製作所SUS製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)岩崎製作所
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質ステンレス
SUS製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所SUS製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)岩崎製作所
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。
材質ステンレス
パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MF JIS10Kフランジタイプ雌 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MF JIS10Kフランジタイプ雌大塔テック
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VF JIS10Kフランジタイプ雄 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VF JIS10Kフランジタイプ雄大塔テック
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316 アームロック 溶接カプラ DW-S2シリーズ コンサスSUS316 アームロック 溶接カプラ DW-S2シリーズコンサス
17,424税込19,166
1個
8日以内出荷
サニタリーパイプをはめ合わせて溶接出来ます。、寸法表にないサイズも製作可能です。、標準のガスケットはNBRです。オプションでその他材質のガスケットもご用意しております。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース