コンプレッサー・空圧機器・ホース :「takagi ホース」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用 材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7477 質量(g)32 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
459 税込505
当日出荷

ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用 材質鉄、鋼
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手締めタイプのホースバンドです。
用途ホース固定用 適合ホース外径(Φmm)18~22 材質主要部:ステンレス、青銅 トラスコ品番818-7493 質量(g)17
1個
369 税込406
当日出荷

1個
75 税込83
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手締めタイプのホースバンドです。
用途ホース固定用。 トラスコ品番818-7511 材質主要部:スチール(メッキ) 厚さ(mm)2.1 最小径(Φmm)48 最大径(Φmm)53 適合ホース外径(Φmm)48~53 ねじサイズL:M6×40
1個
229 税込252
当日出荷

ドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用 材質ステンレス
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースを固定するのに便利なアイテムです。 高圧ドライバー締めタイプ、形状はバンドとなります。 ホース外径16~25mmに対応。
材質鋼(ユニクロメッキ)・ステンレス 質量(g)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.8×3×1.5
1個
199 税込219
当日出荷

TAKAGI(高儀)エアーホース
差し込むだけ!ワンタッチ接続
用途電動工具 電動タッカー 材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)エアーホース
差し込むだけ!ワンタッチ接続
用途エアー源から離れたところからの取り出しに 材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

スタンダードな耐圧ホースです。
用途園芸散水用 材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
1巻(10m)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースを固定するのに便利なアイテムです。 高圧手締めタイプ、形状はバンドとなります。 ホース外径12~22mmに対応。
質量(g)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×1×5
1個
149 税込164
当日出荷

散水角度・範囲が変わる (円形・扇形に散水)。用途に合わせて部分散水、全体散水可能!
トラスコ品番381-4017 散水範囲(m)2~18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用 ビビットブルー 材質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性防藻性/滑り性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(3m)ほか
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用 クリア 材質塩化ビニル樹脂 使用流体 特性耐寒/柔軟性/透明性
1巻(1m)ほか
265 税込292
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用 ビビットブルー 材質塩化ビニル 質量(kg)5 長さ(m)50 内径(Φmm)9 外径(Φmm)13 使用流体 特性防藻性/滑り性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(50m)
8,598 税込9,458
当日出荷

透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途一般散水、工場配管用 クリア 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性透明性
1巻
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。 さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。 藻を生えにくくする防藻仕様です。
用途散水用 材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入) 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20
1巻ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)3904 ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13 ホース長さ(m)50
1巻(50m)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途交換用 材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス 仕様オーロラ5専用 トラスコ品番818-7554 セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個 適合ホースリールオーロラ5シリーズ(RS550FJPW)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

柔軟性を高める、高弾性樹脂を採用した耐圧ホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途工業用 透明 材質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(40m)ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸蛇口、角蛇口ともに使用できます。ゴムパッキンと止めネジとの二重の締め付けにより水漏れ、脱落の心配がなくなります。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
適合ホース内径12mm~16mmで外径21mmまでの耐圧ホースをご使用ください。 トラスコ品番439-7771 サイズ97×188×50
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途交換用 材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス 仕様オーロラ2・3専用 トラスコ品番818-7555 セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個 適合ホースリールオーロラシリーズ(RD215FJ、RD220FJ、RD330FJ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用 材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸 ホース長さ(m)50
1巻(50m)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレスタイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用 材質ステンレス バンド幅(mm)8
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。 狭い場所での散水にも便利です。
用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に トラスコ品番431-3712 長さ(m)15 寸法・サイズ(mm)355×250×122
1巻
3,462 税込3,808
9日以内出荷

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨリ線 外径約Φ2.5mm 巻取容量約250m 。延長コード 外径約Φ9mm 巻取容量約30m
用途電気コード・延長コード・電気柵用ヨリ線・ロープ。ホース等の保管に。使用方法:片方の端をリールの突起部にひっかけて、片方の手でリールの中心にあるグリップを握り、ハンドルを回して、最後まで巻き取ってください。 材質ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります