コンプレッサー・空圧機器・ホース :「toho ガス」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質特殊配合エラストマー
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
長さ(m)5
材質特殊コーティングガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~250
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
屈曲耐久性が非常に優れています。
(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。
ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)
チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームの送・排気用、伝って流れる程度の排水
長さ(m)1~30
材質特殊配合エラストマー
商品タイプカスタマイズ品
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
サービス分類オーダー・加工
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください
材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)
流体アルカリ、塩水等
使用温度範囲(℃)-20~180
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。