コンプレッサー・空圧機器・ホース :「trusco エアーガン」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧空気圧力専用エアーダスターです。 通常の約3倍エアー量が出ます。 消音効果タイプです。
仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付 トラスコ品番852-3612 全長(mm)134 質量(g)150 最高使用圧力(MPa)3 ノズル長(mm)33 ノズル口径(Φmm)16 ノズル外径(Φmm)22 エアー取付口高圧専用プラグ ノズル取付口M10 P1.0
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります