コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡
使用温度範囲(℃)5~40
容量(L)約17
使用環境温度(℃)5~45
運転制御方式電子膨張弁容量制御
冷媒R-410A
凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型
冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
¥359,800~
税込¥395,780~
翌々日出荷
CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)45
1個
¥10,475~
税込¥11,523~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(152種類の商品があります)
CADデータあり
1個ほか
¥663~
税込¥729~
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7238種類の商品があります)
CADデータあり
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
排気機構リリーフ機構付
1個
¥16,150~
税込¥17,765~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥11,388~
税込¥12,527~
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1341種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,138~
税込¥14,452~
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1790種類の商品があります)
CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)45
1個
¥12,475~
税込¥13,723~
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2790種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,388~
税込¥7,027~
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1788種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥17,988~
税込¥19,787~
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3218種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥15,625~
税込¥17,188~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2692種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥375~
税込¥413~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1955種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥12,838~
税込¥14,122~
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6513種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥18,788~
税込¥20,667~
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥24,150~
税込¥26,565~
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6500種類の商品があります)
CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
排気機構リリーフ機構付
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥18,550~
税込¥20,405~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥663~
税込¥729~
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3334種類の商品があります)
CADデータあり
ねじの種類Rc
使用温度範囲(℃)5~60
使用流体圧縮空気
ドレン貯容量(cm3)25
1個
¥9,938~
税込¥10,932~
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,963~
税込¥9,859~
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3237種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,550~
税込¥9,405~
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥11,980~
税込¥13,178~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5411種類の商品があります)
CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)20
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015
ドレン貯容量(cm3)12
1個
¥8,713~
税込¥9,584~
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1189種類の商品があります)
CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)170
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
ドレン貯容量(cm3)80
1個
¥16,225~
税込¥17,848~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5565種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。