コンプレッサー・空圧機器・ホース :「vfr2200」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2200) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VFR2200-1FB-02 5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2200 SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 切換方式2位置ダブル 配管方法(-) 横配管 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形) シンボル(2) 2位置ダブル
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2200R) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 シンボル(2) 2位置ダブル
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFR2200R-5FZA-02 5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2200R SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式2位置ダブル ポート数5 管接続口径(02) 1/4 配管方法(-) 横配管 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形) シンボル(2) 2位置ダブル
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン 切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2210 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VFR2210R-5DZA-02 5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2210R SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置ダブル ポート数5 管接続口径(02) 1/4 配管方法(-) 横配管 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形) シンボル(2) 2位置ダブル
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります