コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
マッハ コンバーター ミドルタイプマッハ当日出荷
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-5115材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)0.1~0.8圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
電子真空/正圧スイッチSCHMALZ(シュマルツ)9日以内出荷
軽量かつ省エネ。赤色・オレンジ色・緑色で表示可能な3色ディスプレイを備えています。スイッチングポイント2点とワンポイとモード、ヒステリシスの調整・設定が可能です。チャタリングを防止するために応答時間の調節をする事ができます。着脱可能なケーブル(2m)付
出力NPN使用流体非腐食性ガス/非含油乾燥エア電源電圧12-24V DC繰返し精度(%)±0.3F.S.応答時間2.5ms以下(チャタリング防止機能:24、250、500、1000、1500)表示精度±1%以下±1桁以下ケーブル4芯バラ線2m接続口測定流体:G1/8オネジ保護等級IP40周囲温度(℃)0~50(結露と氷結なきこと)消費電流(mA)30以下(無負荷時)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアピッカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥21,978¥19,980