カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 真空機器(14)
        • 空圧補器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
5,950税込6,545特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
5,113税込5,624
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
VSP-A※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSP-A※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
4,963税込5,459
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
5,650税込6,215
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
VSP-R※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット(VSP~) CKDVSP-R※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット(VSP~)CKD
1,550税込1,705
1個
13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
VSP-M※シリーズ 小形タイプ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSP-M※シリーズ 小形タイプ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
1,400税込1,540
1個
13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
マッハ コンバーター ミドルタイプ マッハマッハ コンバーター ミドルタイプマッハ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-5115材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)0.1~0.8圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

vsp-1特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース