電化製品や電気配線などの電気器具は、通常電気が外に漏れないような構造になっています。しかし、老朽化の進行や配線の損傷などが原因で外部に電気が流れてしまうことがあります。この現象が漏電です。その他にも、水のかかった電化製品なども漏電が起こる恐れがあるので注意しなければなりません。漏電は火災の原因になることや、そこに人が触れると感電してしまい、ひどい時は死に至ることもあります。このような時に、漏電保護のタップやブレーカーを付けておくと漏電による事故を防ぐことができるのです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。 定格電流(A)15 仕様衝撃波不動作型 コンセント個数2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30 動作時間0.1秒以内(高速型) 定格電圧 AC V100 定格感度電流(mA)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

おすすめ人気ランキング