絞り込み
定格電流(A)
  • 15
  • 10(3)
  • 60(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • テンパール工業(4)
  • 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電化製品や電気配線などの電気器具は、通常電気が外に漏れないような構造になっています。しかし、老朽化の進行や配線の損傷などが原因で外部に電気が流れてしまうことがあります。この現象が漏電です。その他にも、水のかかった電化製品なども漏電が起こる恐れがあるので注意しなければなりません。漏電は火災の原因になることや、そこに人が触れると感電してしまい、ひどい時は死に至ることもあります。このような時に、漏電保護のタップやブレーカーを付けておくと漏電による事故を防ぐことができるのです。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
10(3)
15
60(1)
  • ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業

    ビリビリガード(地絡保護専用)

    テンパール工業(50件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
    用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形質量(kg)0.11使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2フレーム15AF定格電流(A)15接続方式差込接続方式(標準)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1極数・素子数2P0E使用条件屋内用
  • ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業

    ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護)

    テンパール工業(17件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
    質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)保護機能地絡・過負荷・短絡保護動作時間0.1秒以内(高速形)極数・素子数2P2E(OC付)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
  • 漏電ブレーカー モノタロウ

    漏電ブレーカー

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
    用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。仕様衝撃波不動作型コンセント個数2定格電流(A)15外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30動作時間0.1秒以内(高速型)定格電圧 AC V100定格感度電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ビリビリガードプラス(地絡保護専用) テンパール工業

    ビリビリガードプラス(地絡保護専用)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード コンセントにワンタッチで取付。工事不要 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
    質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2定格電流(A)フレーム:15AF/15A保護機能地絡保護専用動作時間0.1秒以内(高速形)定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E(OCなし)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
  • 漏電ブレーカー 東芝ライテック

    漏電ブレーカー

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)15
  • 漏電保護プラグ テンパール工業

    漏電保護プラグ

    テンパール工業(8件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
    タイプ簡易防雨タイプ極数2P定格電圧(V)AC100動作時間0.1秒以内(高速形)
漏電保護タップ特集
おすすめ人気ランキング
漏電保護