電化製品や電気配線などの電気器具は、通常電気が外に漏れないような構造になっています。しかし、老朽化の進行や配線の損傷などが原因で外部に電気が流れてしまうことがあります。この現象が漏電です。その他にも、水のかかった電化製品なども漏電が起こる恐れがあるので注意しなければなりません。漏電は火災の原因になることや、そこに人が触れると感電してしまい、ひどい時は死に至ることもあります。このような時に、漏電保護のタップやブレーカーを付けておくと漏電による事故を防ぐことができるのです。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
  • ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業

    ビリビリガード(地絡保護専用)

    テンパール工業(50件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
    用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形質量(kg)0.11使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2フレーム15AF定格電流(A)15接続方式差込接続方式(標準)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1極数・素子数2P0E使用条件屋内用
  • ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業

    ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護)

    テンパール工業(17件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
    質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)保護機能地絡・過負荷・短絡保護動作時間0.1秒以内(高速形)極数・素子数2P2E(OC付)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
  • ビリビリガードプラス(地絡保護専用) テンパール工業

    ビリビリガードプラス(地絡保護専用)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード コンセントにワンタッチで取付。工事不要 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
    質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2定格電流(A)フレーム:15AF/15A保護機能地絡保護専用動作時間0.1秒以内(高速形)定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E(OCなし)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
  • 漏電ブレーカー 東芝ライテック

    漏電ブレーカー

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)15
  • 漏電保護プラグ テンパール工業

    漏電保護プラグ

    テンパール工業(8件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
    タイプ簡易防雨タイプ極数2P定格電圧(V)AC100動作時間0.1秒以内(高速形)
  • 切替開閉器 KSS 河村電器産業

    切替開閉器 KSS

    河村電器産業(2件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
    定格電圧(V)AC250定格電流(A)60フレーム(AF)50
  • 漏電保護プラグ テンパール工業

    漏電保護プラグ

    テンパール工業(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
    仕様3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます)長さ(mm)(電線)約300極数2P使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)縦80×43×高さ43定格電圧(V)AC100定格電流(A)10保護機能漏電(地絡)保護・過電流保護動作時間0.1秒以内(高速形)基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)15(定格不動作電流7.5)
  • 低圧ビニールシート イチネンTASCO

    低圧ビニールシート

    イチネンTASCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 漏電保護プラグ用ブッシング テンパール工業

    漏電保護プラグ用ブッシング

    テンパール工業(4件のレビュー)
    ¥64税込¥70
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    漏電保護プラグにケーブルを接続するためのブッシングです。
    適合本体GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2
  • ナットブレーカー イチネンTASCO

    ナットブレーカー

    イチネンTASCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 漏電保護タップ ELPA

    漏電保護タップ

    ELPA
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    定格:100V 15A 屋内専用 材質:本体…PBT 刃 …黄銅+ニッケルメッキ
    材質(本体)PBT、(刃)黄銅+ニッケルメッキタイプ屋内専用定格100V 15A
  • サージプロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    サージプロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    雷から電話・FAXなどの機器を守る。 機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)
    保存温度(℃)-22~85℃周波数特性0~1GHz湿度範囲95% 以下寿命300回 (100A)コネクタRJ-11(6極2芯)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16d(75Ω)
  • KBボックス 22 一方出 大黒屋ホールディングス(森電機)

    KBボックス 22 一方出

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト質量(kg)0.7寸法ハブ/22形式一方出
  • ハンドランプ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    ハンドランプ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    樹脂ハンドルに加えて充電部にも絶縁構造を施した二重絶縁になっていますので、万一ハンドル部が損傷しても感電の必要がありません。
    保護等級IEC/IP20材質(ハンドル)ポリプロ適合ランプ100Wまで
  • プラグ形漏電遮断器 テンパール工業

    プラグ形漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    型式PD-R質量(kg)0.25定格電流(A)10A
  • 乾式安全器(逆火防止器) イチネンTASCO

    乾式安全器(逆火防止器)

    イチネンTASCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    仕様調整器に取り付けてください。 対象ガス…アセチレン、プロパン等。 最高使用圧力…0.13MPa(1.3kgf/cm2) 質量…205g
  • トーチ側取付用乾式安全器ミニセーブ イチネンTASCO

    トーチ側取付用乾式安全器ミニセーブ

    イチネンTASCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
  • 3P防雨型延長コード JAPPY

    3P防雨型延長コード

    JAPPY
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    3日以内出荷
    定格容量15A・125V(1500Wまで)コードVCTケーブル3芯×2.0mm2
  • サージプロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    サージプロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る
    保存温度(℃)-22~85周波数特性0~1GHz湿度範囲95%以下寿命300回(100A)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16(75Ω)
  • KBボックス 25 一方出 大黒屋ホールディングス(森電機)

    KBボックス 25 一方出

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミダイカスト質量(kg)0.7寸法ハブ/25形式一方出
漏電保護タップ特集
おすすめ人気ランキング
漏電保護