絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- テンパール工業(7)
- イチネンTASCO(4)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(3)
- ELPA(1)
- 東芝ライテック(1)
- JAPPY(1)
- 河村電器産業(1)
「定格電流(A)」から絞り込む

サージプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷雷から電話・FAXなどの機器を守る。 機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)保存温度(℃)-22~85℃周波数特性0~1GHz湿度範囲95% 以下寿命300回 (100A)コネクタRJ-11(6極2芯)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16d(75Ω)
サージプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る保存温度(℃)-22~85周波数特性0~1GHz湿度範囲95%以下寿命300回(100A)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16(75Ω)