絞り込み
端子形状

インターロック形(1)

丸形(2)

先開形(2)

棒形(2)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(5)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(1)
内径(Φmm)
- 0.8(1)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 2.2(2)
- 3.0(1)
- 3.2(3)
- 3.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.08(2)
- 0.25(1)
- 0.34(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 22(3)
- 23(1)
- 24(3)
- 25(1)
- 26(1)
- 28(2)
幅(mm)
- 5(1)
- 5.2(2)
- 6.5(1)
5・5.2・6.5
色
アソート(1)
イエロー(2)
グレー(2)
ブラック(4)
ブルー(4)
ホワイト(1)
レッド(3)
アソート・イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
- 12.5
- 12(46)
- 14(32)
- 15(65)
- 16(49)
- 16.5(30)
- 17(39)
- 17.5(30)
- 18(53)
- 19(43)
- 19.5(39)
- 20(71)
- 21(77)
- 21.5(40)
- 22(54)
- 23(37)
- 25(46)
- 26(39)
- 26.5(37)
- 27(45)
- 28(31)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(5)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- エスコ(3)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ワゴジャパン(2)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・エスコ・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。







絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
絶縁フェルール端子セット
エスコ(1件のレビュー)¥13,500~税込¥14,850~1個当日出荷全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
裸圧着端子(Y形)
DST(大同端子製造)¥859税込¥9451箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき


圧着端子(フェルール)
ワゴジャパン¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)全長(mm)12.5寸法L(mm)12.5寸法L1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
絶縁 フェルール端子セット
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌日出荷セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)色ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品