絞り込み
端子形状

丸形(1)

先開形(5)

板形(1)

棒形(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(7)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(1)
内径(Φmm)
- 0.8(1)
- 2(1)
- 3.0(1)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
- 3.7(2)
- 4.3(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.08(1)
- 0.25(1)
- 0.34(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(5)
- 19(3)
- 20(4)
- 21(3)
- 22(4)
- 24(1)
- 28(1)
幅(mm)
- 2.1(1)
- 5.6(3)
- 5.8(3)
- 6.4(1)
- 8(1)
2.1・5.6・5.8・6.4・8
色
アソート(1)
イエロー(1)
グレー(2)
ブラック(4)
ブルー(3)
ホワイト(2)
レッド(3)
アソート・イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
- 14.5
- 12(46)
- 14(32)
- 15(65)
- 16(49)
- 16.5(30)
- 17(39)
- 17.5(30)
- 18(53)
- 19(43)
- 19.5(39)
- 20(71)
- 21(77)
- 21.5(40)
- 22(54)
- 23(37)
- 25(46)
- 26(39)
- 26.5(37)
- 27(45)
- 28(31)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(3)
- ニチフ(3)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ユーボン(1)
- ワゴジャパン(1)
DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・エスコ・ニチフ・フエニックス・コンタクト・ユーボン・ワゴジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。







絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
銅線用 裸圧着端子板状形
DST(大同端子製造)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)当日出荷から11日以内出荷材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形
絶縁フェルール端子セット
エスコ(1件のレビュー)¥13,500~税込¥14,850~1個当日出荷全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1440材質銅(すずメッキ)色ホワイト寸法L(mm)14.5寸法L1(mm)8寸法D(mm)5寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.8アズワン品番65-2005-99RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5×2適合電線範囲 AWG(#)20
絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン¥1,298税込¥1,4281箱(100個)3日以内出荷から31日以内出荷絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
絶縁 フェルール端子セット
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌日出荷セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)色ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2
ユーボン¥3,298税込¥3,6281箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品





絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980税込¥40,6781箱(5袋×500個)23日以内出荷被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品