端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子 種類裸圧着端子 端子形状板形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

端子形状板形 種類裸圧着端子 材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


用途配線端子として。 寸法L(mm)14 材質 種類裸圧着端子 端子形状ブレード形(BT形) 寸法F(mm)9 寸法E(mm)5
1パック(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(100個)
369 税込406
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
透明 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状ブレード形(BT形) 電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1箱(100個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V1.25-1AF
種類絶縁付圧着端子 全長(mm)18 端子形状板形 幅(mm)2.8
1個
284 税込312
当日出荷

端子形状板形 種類絶縁付圧着端子 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
2,398 税込2,638
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-40~125 端子形状ブレード形(BT形) 種類絶縁被覆付圧着端子
1箱(100個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1箱(100個)
1,898 税込2,088
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (494種類の商品があります)

1箱(100個)
2,498 税込2,748
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)
エコ商品
種類絶縁付圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付板状端子(F形)
エコ商品
端子形状板形 種類絶縁付圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
12,980 税込14,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子形状板形 種類裸圧着端子 寸法l(mm)12.7 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子形状板形 種類絶縁付圧着端子 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
2,398 税込2,638
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(12個)ほか
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ
エコ商品
端子形状板形 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)6.3 全長(mm)20.5 規格UL listed E42024CSA LR20812 寸法E(mm)8 寸法l(mm)9.5 寸法T(mm)0.8 材質(絶縁体)塩ビ 材質(端子)無酸素銅 適合工具手動:YNT-1614空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A油圧式:BCT-0514 相手タブ厚(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000個)
24,980 税込27,478
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)板状端子(AF形)
エコ商品
種類裸圧着端子 端子形状板形 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
819 税込901
3日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(NTT形)
エコ商品
寸法d2(Φmm)6.4 幅(mm)15 全長(mm)48 種類裸圧着端子 端子形状板形 寸法A(mm)16 寸法F(mm)14.5 寸法D(Φmm)9 寸法E(mm)10.5 電線抱合範囲AWG(#)6 電線抱合範囲(単線)(mm)3.65~4.62 寸法T(mm)1.5 寸法d1(Φmm)5.8 寸法K(mm)7 適合工具手動:-、空気圧式:YA-4 YA-5 YAT-4A YAD-4A、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-0514 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
39,980 税込43,978
34日以内出荷