絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • エスコ(4)
  • DST(大同端子製造)(3)
  • ELPA(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • ニチフ(1)
  • JAPPY(1)
  • ユーボン(1)
端子形状
端子形状
丸形(11)
端子形状
先開形(5)
端子形状
板形(1)
端子形状
棒形(2)
端子形状
横開形(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(19)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(7)
内径(Φmm)
  • 3.2(3)
  • 3.7(1)
  • 4.3(7)
  • 5.3(7)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(8)
  • 15(8)
  • 16(8)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
14・15・16・17・18・19・20・21・22
幅(mm)
  • 1.2(1)
  • 2.5(2)
  • 4.8(2)
  • 6.5(1)
  • 6.6(1)
  • 6.8(1)
  • 8(2)
  • 8.5(9)
  • 9.5(5)
1.2・2.5・4.8・6.5・6.6・6.8・8・8.5・9.5
  • 色シルバー(3)
シルバー
特性
  • 耐熱・難燃(1)
耐熱・難燃
全長(mm)
  • 16.8
  • 12(38)
  • 14(29)
  • 15(64)
  • 16(49)
  • 16.5(31)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(45)
  • 19(44)
  • 19.5(39)
  • 20(69)
  • 21(77)
  • 21.5(39)
  • 22(54)
  • 23(36)
  • 25(44)
  • 25.5(25)
  • 26(39)
  • 26.5(37)
  • 27(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(199件のレビュー)
399税込439
1パック(100個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
519税込571特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
228税込251
1袋(15個)
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
789税込868
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
699税込769
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
389税込428
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
細線用棒型圧着端子 ユーボン細線用棒型圧着端子ユーボン
2,098税込2,308
1箱(100個)
当日出荷
用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。端子形状棒形
角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)角先開形端子JST(日本圧着端子製造)
669税込736
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。端子形状先開形種類裸圧着端子シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子ホック形DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
759税込835
1箱(100個)
11日以内出荷
端子形状ホック形種類裸圧着端子
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
4,998税込5,498
1箱(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形関連資料(4.75MB)
0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
端子形状棒形種類裸圧着端子幅(mm)2.5全長(mm)16.8エスコ品番EA538MP-22
2.0-4.0 [丸形]裸圧着端子(300個) エスコ2.0-4.0 [丸形]裸圧着端子(300個)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)8.5全長(mm)16.8エスコ品番EA538MA-65
Y端子(2-5A) ELPAY端子(2-5A)ELPA
122税込134
1個
4日以内出荷
2-5A
種類裸圧着端子全長(mm)16.8端子形状先開形
耐熱端子 丸形(R形) JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)JST(日本圧着端子製造)
69,980税込76,978
1箱(1000個)
当日出荷から34日以内出荷
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
519税込571
1箱(100個)
4日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子寸法L(mm)16.8端子形状丸型寸法D(Φmm)4寸法B(mm)4.8寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5寸法d(Φmm)2.3寸法E(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
2.0-5.0 [丸形]裸圧着端子(280個) エスコ2.0-5.0 [丸形]裸圧着端子(280個)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-66幅(mm)9.5全長(mm)16.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
2.0-3.0 [丸形]裸圧着端子(350個) エスコ2.0-3.0 [丸形]裸圧着端子(350個)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)8.5全長(mm)16.8エスコ品番EA538MA-64
絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子DST(大同端子製造)
1,498税込1,648
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ