絞り込み
端子形状
端子形状
インターロック形(1)
端子形状
丸形(17)
端子形状
先開形(13)
端子形状
板形(2)
端子形状
棒形(8)
端子形状
閉端接続子(5)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(5)
  • 絶縁付圧着端子(31)
  • 裸圧着スリーブ(6)
  • 裸圧着端子(13)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(27)
  • 2~3未満(12)
  • 3~4未満(2)
  • 4~5未満(6)
  • 6~7未満(9)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(6)
内径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2.4(1)
  • 2.7(4)
  • 3(1)
  • 3.2(4)
  • 3.3(2)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.7(5)
  • 4.3(11)
  • 5.3(12)
  • 6.2(1)
  • 6.4(4)
  • 8.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0~4(1)
  • 1/0(1)
  • 1.04~2.63(1)
  • 1.14~1.82(1)
  • 1.25~1.5(1)
  • 4/0(3)
  • 5.5~6(1)
  • 10(8)
  • 11(6)
  • 12(11)
  • 14(8)
  • 15(8)
  • 16(23)
  • 17(17)
  • 18(17)
  • 19(17)
  • 20(19)
  • 21(16)
  • 22(18)
  • 96.3~117.2(2)
幅(mm)
  • 2.2(2)
  • 3.4(2)
  • 5.0(1)
  • 5.6(1)
  • 5.7(3)
  • 5.8(5)
  • 5.9(3)
  • 6.2(3)
  • 6.4(2)
  • 6.6(3)
  • 6.8(3)
  • 7.2(4)
  • 7.5(1)
  • 7.8(2)
  • 8(10)
  • 8.5(3)
  • 9.5(8)
  • 9.6(4)
  • 11(1)
  • 12(2)
2.2・3.4・5.0・5.6・5.7・5.8・5.9・6.2・6.4・6.6・6.8・7.2・7.5・7.8・8・8.5・9.5・9.6・11・12
  • 色イエロー(10)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(13)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(23)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(4)
  • 耐熱・難燃(2)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
  • 20
  • 12(39)
  • 14(28)
  • 15(63)
  • 16(45)
  • 16.5(31)
  • 17(37)
  • 17.5(29)
  • 18(44)
  • 19(41)
  • 19.5(39)
  • 21(65)
  • 21.5(37)
  • 22(49)
  • 23(35)
  • 25(38)
  • 26(38)
  • 26.5(37)
  • 27(44)
  • 28(28)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
  • 冨士端子工業(10)
  • ニチフ(9)
  • DST(大同端子製造)(9)
  • エスコ(6)
  • ELPA(5)
  • TRUSCO(5)
  • ワイドミュラー(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ストロングホールド(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・ニチフ・DST(大同端子製造)・エスコ・ELPA・TRUSCO・ワイドミュラー・PANDUIT(パンドウイット)・デンカエレクトロン・フエニックス・コンタクト・ストロングホールド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
239税込263特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付モノタロウ(161件のレビュー)
539税込593
1袋(100個)
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
339税込373
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
259税込285特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
229税込252
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
879税込967特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
差込接続端子 187形 メス モノタロウ差込接続端子 187形 メスモノタロウ(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
寸法L(mm)20.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)5.0材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮RoHS指令対応証明書(0.2MB)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)DST(大同端子製造)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子DST(大同端子製造)(10件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷
乳白色種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業絶縁被覆付閉端接続子(CE型)冨士端子工業(3件のレビュー)
938税込1,032
1パック(100個)
当日出荷
主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
棒状端子 JST(日本圧着端子製造)棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
規格UL listed E42024種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ防災用 耐熱型閉端接続子ニチフ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
759税込835
1箱(100個)
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
ツインフェルール端子 DST(大同端子製造)ツインフェルール端子DST(大同端子製造)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着スリーブ(P形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着スリーブ(P形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
棒端子(TUB-5.5) ELPA棒端子(TUB-5.5)ELPA(2件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
TUB-5.5
種類裸圧着端子全長(mm)20端子形状棒形寸法D(Φmm)5.7寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)2.7寸法E(mm)6.0適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,098税込1,208
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
ビニル絶縁付棒状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付棒状端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(500個)
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブワイドミュラー(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
絶縁丸端子 1.25-4 ELPA絶縁丸端子 1.25-4ELPA
190税込209
1個
当日出荷
RAV1.25-4
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状丸形レッド寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
絶縁Y端子 1.25-3 ELPA絶縁Y端子 1.25-3ELPA(1件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
V1.25-B3A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状先開形
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 ストレート形JST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
8,998税込9,898特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ防災用 耐熱型閉端接続子ニチフ
949税込1,044
1袋(20個)
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁丸端子 1.25-5 ELPA絶縁丸端子 1.25-5ELPA
208税込229
1袋(10個)
当日出荷
RAV1.25-5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状丸形
ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
18日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ