絞り込み
ブランド
  • DST(大同端子製造)(3)
  • エスコ(1)
  • ニチフ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 冨士端子工業(1)
端子形状
端子形状
丸形(1)
種類
  • 裸圧着スリーブ(5)
  • 裸圧着端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 100~200未満(5)
内径(Φmm)
  • 8.4(1)
  • 10.5(1)
  • 13(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 4/0(1)
  • 117.2~152.05(1)
  • その他(2)
4/0・117.2~152.05・その他
幅(mm)
  • 28.5(1)
28.5
全長(mm)
  • 54
  • 12(38)
  • 14(29)
  • 15(64)
  • 16(49)
  • 16.5(31)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(45)
  • 19(44)
  • 19.5(39)
  • 20(69)
  • 21(77)
  • 21.5(39)
  • 22(54)
  • 23(36)
  • 25(44)
  • 25.5(25)
  • 26(39)
  • 26.5(37)
  • 27(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1箱(25個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突合せ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
839税込923
1袋(1個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
銅線用裸圧着スリーブ(B形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着スリーブ(B形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着スリーブUL規格取得スリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)冨士端子工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
8,898税込9,788
1箱(25個)
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
150mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個) エスコ150mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-110全長(mm)54種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)19.5外径(Φmm)26.4スリーブ形状突き合せ用
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ