70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ファストン端子
#187平型ファストン端子です。AWG22-18(0.3-0.75SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】/【SA-25】が使用できます。メス側は【LTO-41T-187N】です。
仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG22~AWG18●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個 アズワン品番67-0403-39
1個
30 税込33
当日出荷

1箱(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ファストン端子 メス
日本圧着端子製の250シリーズ差込型端子。自動車の配線などに良く使われており幅の違ういくつかの種類があります。この#250の他、#110、#187があります。
仕様●パッケージ:内容:#250ファストン端子●適用電線範囲(撚線):適用電線範囲(AWG):電線被覆外形:材質:表面処理:入数:1個 アズワン品番67-0459-56
1個
30 税込33
当日出荷


JST(日本圧着端子製造)ファストン端子
メスは【LTI-51T-250N】になります。ツメが付いているのでプラスチック製のハウジングに挿してカプラとしてお使いいただけます。
仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG14●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個 アズワン品番67-0403-12
1個
30 税込33
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)ファストン端子
#110平型ファストン端子です。AWG20-16(0.5-1.25SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】をお使いください。メス側は【LTO-41T-110N】です。
仕様●内容:ファストン端子(オス)●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG16●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個 アズワン品番67-0403-11
1個
30 税込33
欠品中

JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)
種類裸圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204 種類裸圧着端子 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+90 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2) 材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット(100個)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類裸圧着スリーブ 全長(mm)10.5 スリーブ形状突き合せ用 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子
エコ商品
確実なロック機構と低挿入力。安定した接触性能。コンタクト誤挿入(表裏反転挿入)防止構造。タブ誤挿入防止構造(ショートタイプハウジング)。ショートタイプハウジングにはグローワイヤー対応品もラインアップ
定格電圧(V)250 定格電流(A)25 (#250(S) WG#10使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
779 税込857
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子
エコ商品
ロック付き
タイプ圧着中継ロック付 ピッチ(mm)5 定格電圧(V)MAX 300 定格電流(A)MX 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)ハリツケ端子 2SQ
エコ商品
シリーズ2SQ RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)2
1パック(20個)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1セット(3000個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子
エコ商品
圧着と圧接の両タイプHRコネクタ(ソケット)と嵌合するプラグ形の2.5mmピッチ電線対電線接続用コネクタです。デリバリー、コスト、品質と信頼性に優れたHRコネクタの適用によりワイヤーハーネスの標準化が図り易くなります。
タイプ圧着・圧接HR中継 ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)圧着タイプ(HR)/3、圧接タイプ(HR)/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9000個)
18,980 税込20,878
10日以内出荷

1袋(1個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)裸圧着端子(丸形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 トラスコ品番422-5678 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 全長(mm)14.4 シルバー 外径(Φmm)6.6 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 内寸(mm)2.3 JIS規格 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 スタッド径(Φmm)3.7 適合電線範囲 AWG(#)16-14
1袋(100個)
629 税込692
当日出荷

1袋(1個)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に 仕様単線非対応 全長(mm)19.5 種類裸圧着端子 端子形状先開形 電線抱合範囲AWG(#)12~10 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
1セット(100個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)板状端子(AF形)
エコ商品
種類裸圧着端子 端子形状板形 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
819 税込901
3日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子
エコ商品
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 端子形状先開形 種類裸圧着端子 シルバー 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
669 税込736
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)丸型端子(Rナシ)
エコ商品
端子形状丸形(R形) 種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)ほか
7,798 税込8,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)低圧開閉器用圧着端子
エコ商品
仕様低圧開閉器用 種類裸圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
199 税込219
3日以内出荷

1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)
エコ商品
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃ 種類裸圧着端子 端子形状丸形 耐熱温度(℃)(MAX)400 材質(端子)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1箱(1000個)ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(RD形)
エコ商品
寸法d2(Φmm)14 寸法A(mm)40 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(NTT形)
エコ商品
寸法d2(Φmm)6.4 幅(mm)15 全長(mm)48 種類裸圧着端子 端子形状板形 寸法A(mm)16 寸法F(mm)14.5 寸法D(Φmm)9 寸法E(mm)10.5 電線抱合範囲AWG(#)6 電線抱合範囲(単線)(mm)3.65~4.62 寸法T(mm)1.5 寸法d1(Φmm)5.8 寸法K(mm)7 適合工具手動:-、空気圧式:YA-4 YA-5 YAT-4A YAD-4A、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-0514 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
39,980 税込43,978
34日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)
エコ商品
種類裸圧着端子 端子形状角先開形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
509 税込560
3日以内出荷