圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「端子 3.5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)
種類裸圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204 種類裸圧着端子 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット(100個)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)裸圧着端子(丸形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 トラスコ品番422-5678 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 全長(mm)14.4 シルバー 外径(Φmm)6.6 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 内寸(mm)2.3 JIS規格 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 スタッド径(Φmm)3.7 適合電線範囲 AWG(#)16-14
1袋(100個)
629 税込692
当日出荷

1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)
エコ商品
種類裸圧着端子 端子形状角先開形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
509 税込560
3日以内出荷

1袋(500個)ほか
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)
エコ商品
種類裸圧着端子 規格UL listed E42024CSA LR20812 端子形状先開形 寸法F(mm)6.3 寸法D(Φmm)3.4 寸法E(mm)4.8 電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 寸法T(mm)0.8 寸法d1(Φmm)1.7 材質(端子)無酸素銅 適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
139 税込153
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
899 税込989
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
15,980 税込17,578
18日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~60 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-0 材質(絶縁体)PVC 種類絶縁付圧着端子 端子形状PCE形 特性難燃
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ
エコ商品
端子形状板形 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)6.3 全長(mm)20.5 規格UL listed E42024CSA LR20812 寸法E(mm)8 寸法l(mm)9.5 寸法T(mm)0.8 材質(絶縁体)塩ビ 材質(端子)無酸素銅 適合工具手動:YNT-1614空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A油圧式:BCT-0514 相手タブ厚(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000個)
24,980 税込27,478
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)