549件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1496 アズワン品番65-7555-42
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。 16 ポジションで、パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108●コード番号:196-6693 アズワン品番65-7670-46
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2920 アズワン品番65-7671-92
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2872 アズワン品番65-7676-15
1袋(2個)
659 税込725
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2861 アズワン品番65-7677-33
1袋(2個)
599 税込659
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2841 アズワン品番65-7676-55
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、3 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2848 アズワン品番65-7678-71
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2875 アズワン品番65-7679-23
1袋(2個)
619 税込681
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2839 アズワン品番65-7671-14
1袋(5個)
819 税込901
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、12 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2879 アズワン品番65-7672-34
1袋(2個)
679 税込747
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2866 アズワン品番65-7671-72
1袋(2個)
749 税込824
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2890 アズワン品番65-7682-77
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2938 アズワン品番65-7671-35
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷


仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2940 アズワン品番65-7674-33
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2864 アズワン品番65-7671-07
1袋(2個)
869 税込956
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、16 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2895 アズワン品番65-7682-18
1袋(5個)
1,598 税込1,758
欠品中

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2944 アズワン品番65-7681-42
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2883 アズワン品番65-7677-42
1袋(5個)
939 税込1,033
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2844 アズワン品番65-7671-88
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2942 アズワン品番65-7678-64
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2936 アズワン品番65-7547-70
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、8 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2855 アズワン品番65-7683-32
1袋(2個)
759 税込835
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2917 アズワン品番65-7670-32
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズヘッダは、4 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2857 アズワン品番65-7670-99
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

。Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 3 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TSM●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1994 アズワン品番65-7658-17
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●基板接続用ソケット●コード番号:198-2776 アズワン品番65-7547-21
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷


仕様●シリーズ:MMt●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0458 アズワン品番65-7547-39
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1942 アズワン品番65-7611-36
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●基板接続用ソケット●コード番号:198-2778 アズワン品番65-7678-46
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、列 1 リードスタイルあたり 4 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1947 アズワン品番65-7617-64
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、列 1 リードスタイルあたり 5 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール 極性位置は 9 です プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1954 アズワン品番65-7619-57
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1937 アズワン品番65-7600-73
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 表面実装テール 位置決めピン 極性位置は 9 です プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:9●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1949 アズワン品番65-7604-65
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、列 1 リードスタイルあたり 5 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール 位置決めピン 極性位置は 9 です プラスチック製ピックアンド
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1956 アズワン品番65-7608-87
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2661 アズワン品番65-7676-30
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2752 アズワン品番65-7682-72
1袋(2個)
769 税込846
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1971 アズワン品番65-7611-68
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1962 アズワン品番65-7603-25
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷