圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「汎用ケース」の検索結果

端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルスリーブキット ポリオレフィン 難燃性 RNF100シリーズ
エコ商品
仕様量含む = 235スリーブ長さ = 0.05 m, 0.07 m, 0.1 m, 0.2 m材質 = ポリオレフィン色 = 黒動作温度 Max = +135℃燃焼挙動 = 難燃性収縮率 = 2:150個 - 1.6 x 50 mm 50個 - 2.4 x 50 mm 45個 - 3.2 x 50 mm 25個 - 4.8 x 50 mm 25個 - 6.4 x 70 mm 15個 - 9.5 x 70 mm 15個 - 12.7 x 100 mm 10個 - 19.1 x 200 mm. RNF 100黒色熱収縮キット. このキットでは、235本の黒色難燃性熱収縮チューブが保管ケースに収められています。熱収縮は、汎用性の高い製品で、ケーブル終端及び接続部向けの保護、絶縁、及びストレインリリーフなど、多くの用途があります。RNF 100チューブ製品は、2:1の収縮率で、お客様の用途に適合するさまざまなスリーブ直径が用意されています。. 特長と利点. 8種類の直径による熱収縮 収縮率2:1 難燃性 優れた柔軟性 実用的なコンパートメントボックス入り RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
11,980 税込13,178
5日以内出荷