圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「被覆 線」の検索結果

端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコプライヤーコネクター
エコ商品
RoHS対応品 配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.89mm、撚線:2.63~6.64mm2 材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
605 税込666
翌日出荷

仕様電線抱合範囲:単線:0.57~1.44mm、撚線:0.25~1.65mm2 材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
1,130 税込1,243
当日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:26.66~42.42
1パック
1,200 税込1,320
当日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:10.52~16.78
1パック
605 税込666
翌日出荷

仕様●材質:接続子:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●型式:CE-8●抱合範囲(撚線)mm2:4.0~9.0●全長(mm):24.5●入数:8 アズワン品番65-2140-11
1パック(8個)
605 税込666
翌日出荷

仕様電線抱合範囲:単線:0.57~1.44mm、撚線:0.25~1.65mm2 材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
1,130 税込1,243
当日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:26.66~42.42
1パック
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.0、H:10.0、ΦD:4.6 全長(mm)21.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 アズワン品番64-7866-86 入数100個入り
1パック(100個)
1,880 税込2,068
当日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)Φd2:4.3、B:8.5、F:7.75、H:10.0、ΦD:4.6 全長(mm)22 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 アズワン品番64-7866-75 入数100個入り
1パック(100個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.4mm、撚線:2.63~4.6mm2 材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
605 税込666
当日出荷

仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2 材質無酸素銅(電気すずメッキ) 寸法(mm)Φd2:8.4、B:12.0、L:21.5、F:11.0、E:4.5、ΦD:4.2、Φd:2.3 アズワン品番64-7866-72 入数100個
1パック(100個)
1,980 税込2,178
翌日出荷

仕様電線抱合範囲:単線:2.89~3.65mm、撚線:6.64~10.52mm2 材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
605 税込666
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.6、H:10.0、ΦD:4.1 全長(mm)21.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 アズワン品番64-7866-85 入数100個入り
1パック(100個)
1,740 税込1,914
翌日出荷

仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.89mm、撚線:2.63~6.64mm2 材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
605 税込666
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
1パック
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
1パック
1,200 税込1,320
当日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:10.52~16.78
1パック
605 税込666
翌日出荷

仕様電線抱合範囲:単線:2.89~3.65mm、撚線:6.64~10.52mm2 材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
605 税込666
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:26.66~42.42
1パック
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
1パック
1,200 税込1,320
当日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:10.52~16.78
1パック
605 税込666
翌日出荷


仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2 材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
1,130 税込1,243
翌日出荷

仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2 材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
1,130 税込1,243
当日出荷

無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネート。UL・C-UL登録品。環境対応型。
全長(mm)21.1 寸法H(mm)10 寸法F(mm)7.1 寸法D(Φmm)4.1 電線抱合範囲AWG(#)22~16 寸法B(mm)8 寸法d(Φmm)25.3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 入数(個)100
1パック(100個)
1,870 税込2,057
翌日出荷


仕様●型式:44608●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):1.04~2.63mm2 AWG16-14●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.6mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート アズワン品番65-2140-83
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-70 入数15
1パック(15個)
565 税込622
翌日出荷




材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)26 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(単線)(mm)2.05~2.59 電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26 アズワン品番64-2220-71 入数14
1パック(14個)
705 税込776
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31 アズワン品番64-2220-69 入数10
1パック(10個)
435 税込479
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1 全長(mm)21.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 アズワン品番64-7866-84 入数100個入り
1パック(100個)
1,740 税込1,914
当日出荷

仕様●型式:1.25-16●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):0.3~1.65mm2 AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.1mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート アズワン品番65-2140-82
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷



全長(mm)25.5 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(端子)無酸素銅管(電気すずめっき) 入数(個)100
1パック(100個)
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング