[大] リングスリーブエスコ当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ
JIS規格品
仕様●型式:大●呼称断面積(mm2):14●最大使用電流(A):30●入数:10個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-16
[小] リングスリーブエスコ当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ
JIS規格品
仕様●型式:小●呼称断面積(mm2):5.5●最大使用電流(A):20●入数:20個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-14
[中] リングスリーブエスコ当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ
JIS規格品
仕様●型式:中●呼称断面積(mm2):8●最大使用電流(A):30●入数:15個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-15
絶縁圧着スリーブエスコ¥2,550~税込¥2,805~
1パック(100個)
翌日出荷
全長(mm)25.5材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(端子)無酸素銅管(電気すずめっき)入数(個)100
絶縁閉端接続子エスコ翌日出荷
仕様●材質:接続子:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●型式:CE-8●抱合範囲(撚線)mm2:4.0~9.0●全長(mm):24.5●入数:8アズワン品番65-2140-11
[差込形] 絶縁接続子(雄)エスコ翌日出荷
仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニルアズワン品番65-2139-99
[差込形] 接続端子(雄)エスコ翌日出荷
仕様●撚線:0.75~1.25●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニルアズワン品番65-2140-68
[差込形] 絶縁接続子(雌)エスコ翌日出荷
仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニルアズワン品番65-2140-63
[差込形] 接続端子(雌)エスコ翌日出荷
仕様●撚線:0.75~1.25mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニルアズワン品番65-2140-62
耐熱閉端接続子(防災用)エスコ¥5,960~税込¥6,556~
1パック(100個)
翌日出荷
撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください
[平型] 差込端子(雌)エスコ翌日出荷
RoHS対応品
仕様●型式:480509-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):19.5●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッドアズワン品番65-2140-64RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
ページ: 1/ 3
圧縮端子東神電気税込¥15,378¥13,980
圧縮端子東神電気税込¥2,088¥1,898