圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「表面実装」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 20-FV●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7553
アズワン品番65-7718-74
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 32-FV●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7577
アズワン品番65-7721-12
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 52-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7488
アズワン品番65-7764-83
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 16-FH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7590
アズワン品番65-7718-58
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 20、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒
仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 32-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7486
アズワン品番65-7720-25
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 50-FV●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7582
アズワン品番65-7718-23
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 40-FV●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7559
アズワン品番65-7719-34
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 12-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7482
アズワン品番65-7722-44
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 12-FH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7588
アズワン品番65-7497-89
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 20、ピッチ: 0.8 mm、色:黒
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 20-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7484
アズワン品番65-7720-27
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2976
アズワン品番65-7490-35
1袋(400個)
¥799,800
税込¥879,780
欠品中
仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2974
アズワン品番65-7490-03
1袋(400個)
¥659,800
税込¥725,780
欠品中
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 12-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7481
アズワン品番65-7676-80
1セット(250個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 52-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7487
アズワン品番65-7718-59
1セット(250個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
Phoenix Contact シールド SMD メスコネクタは、柔軟なデバイス設計、さまざまなポジション数、設計、高いワイプ長のスタック高を特長としています。金めっきコンタクトを使用しているため、長期にわたって安定した転送品質を維持できます。公称電流は 1.7 A で、色は黒です。機械的接続と電気的接続の信頼性が高い製品です。周囲温度(動作時): -55 → 125 ℃ 絶縁材 LCP テスト電圧: 500 V ac
仕様●極数:32●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:シールド付き SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FP 0.8●コード番号:228-6956
アズワン品番65-7626-46
1袋(500個)
¥869,800
税込¥956,780
7日以内出荷
シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 80、ピッチ: 0.8 mm、色:黒
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 80-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7489
アズワン品番65-7716-79
1セット(250個)
¥779,800
税込¥857,780
欠品中
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2973
アズワン品番65-7501-17
1袋(400個)
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 32-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7485
アズワン品番65-7679-41
1セット(250個)
¥389,800
税込¥428,780
欠品中
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:シールド付き SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FP 0.8●コード番号:228-6960
アズワン品番65-7662-91
1袋(500個)
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 20-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7483
アズワン品番65-7720-24
1セット(250個)
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
仕様●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7474
アズワン品番65-7725-19
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7476
アズワン品番65-7718-27
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。