圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「端子 3.5」の検索結果
関連キーワード
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
種類裸圧着端子
端子形状棒形
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
仕様●適用端子:3.5mm^2●色:黒●入数:1個
アズワン品番67-0404-31
1個
¥9
税込¥10
当日出荷
仕様●適用端子:3.5mm^2●色:白●入数:1個
アズワン品番67-0404-32
1個
¥9
税込¥10
5日以内出荷
仕様●適用端子:3.5mm^2●色:赤●入数:1個
アズワン品番67-0404-30
1個
¥9
税込¥10
5日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)
種類裸圧着端子
寸法L(mm)17.5
定格電圧(V)300
端子形状丸形(R形)
寸法F(mm)8
寸法D(Φmm)5.1
定格電流(A)20
寸法E(mm)6
電線抱合範囲AWG(#)12
寸法B(mm)7
電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4
寸法d(Φmm)3
寸法d2(Φmm)4.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6
適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリカーボネート
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプダブル
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
適合工具<手動工具>NH79A・NH89
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)5.3
難燃性UL94V-2
相手タブ厚(mm)0.8
仕様RoHS指令の規制適合品
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得無
特性難燃
用途ヒーター線及び電熱線用
仕様RoHS指令の規制適合品
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)400(MAX)
端子形状丸形
材質(端子)ニッケル
特性耐熱
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に
トラスコ品番158-8565
全長(mm)17.5
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ
質量(g)115
種類裸圧着端子
端子形状丸形
電線抱合範囲AWG(#)24~20
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
相手タブ厚(mm)0.8
仕様RoHS指令の規制適合品
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
Y形。先開形。
用途銅線用。
種類裸圧着端子
寸法L(mm)15.8
端子形状Y形
寸法F(mm)6.6
寸法D(Φmm)4.2
寸法E(mm)4.5
電線抱合範囲AWG(#)16-14
寸法B(mm)6.4
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
寸法d(Φmm)2.3
寸法d2(Φmm)3.7
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥829
税込¥912
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)25
色黄透明
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法D(Φmm)5.6
定格電流(A)20
寸法F(Φmm)1.9
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
色透明
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)塩化ビニル
寸法l1(mm)2.5
寸法T(Φmm)0.6
TC形。棒形。絶縁キャップ付。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
電線抱合範囲AWG(#)14-12
寸法L(mm)25
材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲)
端子形状フェルール・棒形
寸法D(Φmm)5.6
定格電流(A)20
寸法E(mm)6
寸法l(mm)16
寸法d(Φmm)3
寸法F(Φmm)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ
適合(手動式)NH82
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)AC600
端子形状丸形
最高使用温度(℃)105
特性防水、防油、耐震、防塵
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)6.35
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
端子形状棒形
特性難燃
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得有
CSA規格取得有
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)600
端子形状Y形
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ナイロン
JIS規格JIS C 2805適合
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状先開形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
特性難燃
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付
色透明
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-40~125
端子形状フェルール・棒形
種類絶縁被覆付圧着端子
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
適合手動工具/NH5、NH32、NH60
色黄透明
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
端子形状丸形
寸法D(Φmm)2.9
電線抱合範囲AWG(#)24~20
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
特性難燃
1
2
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。