圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「銅管接続用」の検索結果
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
定格電流(A)5
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
圧着工具NH40
色(絶縁体)赤透明
作業温度範囲(℃)0~40
材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。