圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「レセプタクル用キャップ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
。Amphenol FCI Minitek シリーズマルチピッチ 1.25 mm レセプタクル Terminal は、コンパクトな設計で、コンポーネントの小型化に対する需要の高まりに対応しています。ポジティブロック付きハウジングです ホールドダウン機能 極性かん合部
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ハウジング 10157554-00621LF 、ハウジング 10157554-01511LF●シリーズ:Minitek●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:208-3881
アズワン品番65-7625-44
1セット(100個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
Amphenol HDA レセプタクル 29 コンタクトは、ピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めた製品です。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:29●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5022
アズワン品番65-7789-39
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Amphenol FCI Minitek Microspeed シリーズ 1 mm レセプタクルは、最大 25 GB/ 秒の高速データ用途に対応していますEMC 性能に優れ、電磁両立性が大幅に向上したシールド付き設計を採用しています。ブラインドメイティング機能 高い電気的信頼性 無鉛 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:32●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMD●シリーズ:Minitek Microspeed●シリーズ番号:10150097●コード番号:208-3872
アズワン品番65-7625-43
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
Amphenol HDA レセプタクル 41 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計で、高密度で、極端な条件下でも高性能です。設置時に高コストと信頼性を考慮する必要がある適切なコネクタです。過酷な環境専用 プレスフィット
仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:41●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5024
アズワン品番65-7702-33
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Amphenol HDA レセプタクル 152 コンタクトは、ピッチを縮小し、新しい HDA 製品との接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下での高性能など、HDA は設置時に最適なコネクタです。コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフ
仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:152●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5029
アズワン品番65-7789-33
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Amphenol ICC PowerStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 20 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●極数:2●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8984
アズワン品番65-7599-70
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
Amphenol ICC PowerStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 17 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10
仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:10●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8985
アズワン品番65-7635-71
1セット(400個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
。Amphenol ICC ComboStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 15 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:40●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8977
アズワン品番65-7605-49
1セット(400個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Amphenol HDA レセプタクル 77 コンタクトは、ピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。堅牢でシンプルな設計、高密度、過酷な条件に対する高性能を特長としています。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専
仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:77●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5026
アズワン品番65-7789-42
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Amphenol ICC ComboStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 18 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:14●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8975
アズワン品番65-7634-39
1セット(400個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Amphenol HDA レセプタクル 119 コンタクトは、ピッチを縮小し、新しい HDA 製品との接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度で過酷な条件下でも性能が高くなります。 HDA は設置時に最適なコネクタです。コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:119●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5028
アズワン品番65-7789-40
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Amphenol HDA レセプタクル 102 コンタクトは、ピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下での高性能を実現します。 HDA は、設置時に最適なコネクタで、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:102●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5027
アズワン品番65-7789-29
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Amphenol HDA レセプタクル 20 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下でも高い性能を発揮します。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:20●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5021
アズワン品番65-7789-36
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Amphenol HDA レセプタクル 50 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下でも高い性能を発揮します。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:50●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5025
アズワン品番65-7789-27
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Amphenol ICC 15 ピン電線対基板ケーブルレセプタクル 1 列は、アクティブラッチ機能及び TPA / CPA 機能を備えています。コネクタの電流容量は 2 A、ケーブル外径は 24 → 28 AWG です。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:レセプタクル●シリーズ:10158517●コード番号:215-3065
アズワン品番65-7507-32
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Amphenol HDA レセプタクル 11 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下でも高い性能を発揮します。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:11●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5020
アズワン品番65-7789-28
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Amphenol ICC 5 ピン電線対基板ケーブルレセプタクル 1 列は、アクティブラッチ機能と TPA 機能を備えています。コネクタの電流容量は 2 A、ケーブル外径は 24 → 28 AWG です。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位置決め保証( CPA ) コネクタが正しくかん合・ロックされていることを確認します 一緒に
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:レセプタクル●シリーズ:10158517●コード番号:215-3063
アズワン品番65-7503-08
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
。Amphenol FCI BergStik 2.54 mm標準シュラウドなし基板ピンヘッダストリップ。BergStik 2.54 mm標準シュラウドなし基板ピンヘッダストリップは、基板対基板 / 電線対基板用途での使用向けです。この基板ヘッダは長さに合わせて切断でき、それを併用する用途に適しています。このBergStik基板ヘッダのコンタクトは、コスト効果の高い二重めっきが施されています。この機能により、BergStik 2.54 mm基板ヘッダは幅広い用途に対して経済的なソリューションとなります。この基板ヘッダのハウジングは、リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性で、はんだの汚染を除去できるスタンドオフも備えています。このBergStik 2.54基板ピンヘッダには、さまざまなコンタクトめっきとかん合高さを取り揃えています。かん合するコネクタには、Duboxシリーズレセプタクル / 圧着ハウジング、Quickie IDCレセプタクル、PVシリーズ圧着ハウジングなどがあります。特長と利点。長さに合わせて切断可能 コスト効果の高い二重コンタクトめっき 経済的で高い汎用性 リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング スタンドオフではんだの汚染を除去可能 幅広いメスコネクタとかん合。製品用途の情報。このBergStik 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い電線対基板 / 基板対基板機器及び装置用途での使用に適合
仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0854
アズワン品番65-7709-16
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:レセプタクル●シリーズ:10158517●コード番号:215-3064
アズワン品番65-7502-27
1袋(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●極数:51●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2569
アズワン品番65-7497-48
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:69●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2570
アズワン品番65-7498-19
1セット(500個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●極数:41●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2567
アズワン品番65-7484-64
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●極数:9●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2553
アズワン品番65-7494-66
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●極数:25●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2562
アズワン品番65-7497-70
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:21●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2559
アズワン品番65-7494-49
1セット(800個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:31●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2563
アズワン品番65-7484-75
1セット(500個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
Amphenol ICC BergStak R 0.40 mm セルフアライメントコネクタは、スタック高さが 3.50 mm、30 極は 10 極から 60 極まで伸長可能で、10 極ずつ増加します。ブラインドかん合をサポートする独自のセルフアライメント機能を備えているので、信頼性の高い接続が実現します。USCAR-2 準拠のコネクタは、車載市場にも最適です。0.40 mm ファインピッチ設計 セルフアライメント機能 最大 8 Gb/s の速度パフォーマンスをサポート USCAR-2 の振動と衝撃の制限に適合
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:垂直レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:表面実装●シリーズ:BergStak●シリーズ番号:10142890-030A3EHLF●コード番号:216-1785
アズワン品番65-7508-74
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:25●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2561
アズワン品番65-7484-73
1セット(800個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:15●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2556
アズワン品番65-7485-01
1セット(800個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:51●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2568
アズワン品番65-7498-18
1セット(800個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:11●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2555
アズワン品番65-7493-35
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:0.35mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:Amphenol●シリーズ番号:103R010BB100●コード番号:216-1793
アズワン品番65-7502-79
1袋(20個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●極数:31●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2565
アズワン品番65-7484-76
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。