基板接続用ピンヘッダ 77極 1.905mm 3列
Amphenol HDA レセプタクル 77 コンタクトは、ピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。堅牢でシンプルな設計、高密度、過酷な条件に対する高性能を特長としています。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専
- 仕様
- ●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:77●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5026
- アズワン品番
- 65-7789-42
- 内容量
- 1個
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ











