絞り込み
ブランド
  • ニチフ(3)
  • 東洋技研(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • 明工社(1)
  • ワイドミュラー(1)
端子形状
端子形状
棒形(6)
種類
  • 絶縁付圧着端子(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(2)
  • 4~5未満(1)
  • 6~7未満(1)
内径(Φmm)
  • 1.9(1)
  • 2.7(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 2.63~4.6(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • 23(1)
  • 24(1)
2.63~4.6・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・ブルー・レッド
特性
  • 耐熱(3)
耐熱
全長(mm)
  • 12(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 20.8(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 25(2)
  • 26.6(1)
  • 27(2)
  • 27.5(2)
  • 28.6(1)
  • 29(1)
  • 31.5(1)
12・17・20・20.8・21・23・25・26.6・27・27.5・28.6・29・31.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形」の検索結果

端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付き差込型圧着端子(VSP型、赤) 冨士端子工業絶縁被覆付き差込型圧着端子(VSP型、赤)冨士端子工業
39税込43
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カバー付フェルール ワイドミュラー絶縁カバー付フェルールワイドミュラー
10税込11
1個
3日以内出荷
長さ(mm)被覆剥き:8橙色寸法L1(mm)12端子形状フェルール端子カラーコードWeidmueller電線抱合範囲AWG(#)20適合電線(mm2)0.5正味質量(g)0.062長さL2(mm)6寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15内径D1(Φmm)1被覆ストリップ長(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内径D2(Φmm)2.6
フェルール TAシリーズ 東洋技研フェルール TAシリーズ東洋技研
519税込571
1セット(100個)
当日出荷
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カバー付3心棒状形圧着端子 明工社絶縁カバー付3心棒状形圧着端子明工社
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容絶縁カバー×20個 棒状形圧着端子×60本種類絶縁付圧着端子端子形状棒形RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)ほか
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付棒状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付棒状端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
2本接続用フェルール TAWシリーズ 東洋技研2本接続用フェルール TAWシリーズ東洋技研
1,098税込1,208
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
2本接続用フェルールは適合する同じサイズの電線2本を圧着できます。
寸法S1(mm)0.15寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら