圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「編組線」の検索結果
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
関連キーワード
商品豆知識
仕様最小ケーブル径 = 2.3mm最大ケーブル径 = 4.5mmスリーブ長さ = 33mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明RoHS. 同軸ケーブル ソルダースリーブ. ソルダースリーブ同軸ケーブルターミネータでは、編組線へのリードの接続及びケーブルへのセンター導体の接続を、経済的で高信頼性、かつ簡単にすばやく実施できます。 絶縁とストレインリリーフは、センター導体の破損に対して理想的な解決方法を提供します。各キットには、アースリード、信号リード、フラックス処理はんだプリフォーム、熱可塑樹脂シーリングリングを持つ2個の熱収縮スリーブが含まれています。 2個のスリーブは、簡単にすばやく取り付けて固定できるように、加熱しやすい配置になっています。これらは、同軸ケーブルをコネクタバケット、ピン、及び端子に接続するために理想的です。これらの製品は、特にRG174、RG58、RG59など、低温型(PVC)の同軸ケーブル向けです。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます. 透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカプセル化、検査性、センター導体の破損を防ぐひずみ緩衝、絶縁が実現されます プリフラックス処理はんだプリフォームではんだ処理を制御 一体設計 低コストで容易に取り付け 取り付け済みの端子リードによる簡単で便利な取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。