絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(5)
- 3.7(8)
- 4.3(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(5)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(9)
端子形状

丸形(12)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(9)
- 15(8)
- 16(10)
- 17(6)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(7)
- 21(7)
- 22(9)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(2)
- 26(2)
幅(mm)
- 6.6
- 5.5(11)
- 8(14)
- 8.5(13)
- 9(7)
- 9.5(18)
- 10(7)
- 12(16)
- 15(13)
- 16(13)
- 16.5(11)
- 17.5(10)
- 20(7)
- 22(20)
- 28.5(15)
- 30(10)
- 32(9)
- 36(12)
- 44(12)
- 50.5(10)
- 幅(mm)をもっと見る
種類
- 裸圧着端子(12)
裸圧着端子
全長(mm)
- 13(1)
- 13.3(4)
- 13.6(1)
- 14(1)
- 14.4(9)
- 15(5)
- 15.4(1)
- 15.6(2)
- 16(2)
- 16.8(1)
13・13.3・13.6・14・14.4・15・15.4・15.6・16・16.8
色
シルバー(3)
シルバー
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- TRUSCO(2)
- 冨士端子工業(2)
- ニチフ(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ユーボン(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・冨士端子工業・ニチフ・DST(大同端子製造)・デンカエレクトロン・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(5)
3.7(8)
4.3(5)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(20個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥369~税込¥406~1箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289税込¥3181パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
銅線用 R形裸圧着端子(丸形)
ユーボン¥4,198~税込¥4,618~1箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)