絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.2(2)
  • 3.7(3)
  • 4.3(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(1)
  • 4~5未満(2)
  • 6~7未満(2)
端子形状
端子形状
丸形(5)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
幅(mm)
  • 7
  • 5.5(11)
  • 6.6(12)
  • 8(14)
  • 8.5(13)
  • 9(7)
  • 9.5(18)
  • 10(7)
  • 12(16)
  • 15(13)
  • 16(13)
  • 16.5(11)
  • 17.5(10)
  • 20(7)
  • 22(20)
  • 28.5(15)
  • 30(9)
  • 32(9)
  • 36(12)
  • 44(12)
  • 50.5(10)
種類
  • 裸圧着端子(5)
裸圧着端子
全長(mm)
  • 16(1)
  • 17.1(1)
  • 17.2(1)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
16・17.1・17.2・17.5・18
ブランド
  • DST(大同端子製造)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ニチフ(2)
  • 冨士端子工業(1)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(2)
3.7(3)
4.3(5)
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(100個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(100個)
    当日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応

『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸圧着端子丸型