絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • JAPPY(4)
  • TRUSCO(3)
  • ニチフ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 冨士端子工業(2)
  • ユーボン(1)
内径(Φmm)
  • 2.2(4)
  • 3.2(7)
  • 3.7(8)
  • 4.3(6)
  • 5.3(6)
  • 6.4(5)
  • 8.4(4)
  • 10.5(4)
  • 13(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(5)
  • 1~2未満(14)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 60~70未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 22
  • 1/0(14)
  • 2(18)
  • 3/0(6)
  • 4(14)
  • 4/0(16)
  • 6(10)
  • 8(17)
  • 10(15)
  • 11(14)
  • 12(18)
  • 14(23)
  • 15(21)
  • 16(24)
  • 17(14)
  • 18(14)
  • 19(14)
  • 20(15)
  • 21(15)
  • その他(13)
端子形状
端子形状
丸形(15)
端子形状
先開形(2)
幅(mm)
  • 5.2(4)
  • 5.5(8)
  • 5.6(2)
  • 5.7(1)
  • 5.8(1)
  • 6.5(2)
  • 6.6(9)
  • 6.8(3)
  • 8(9)
  • 9(1)
  • 11.6(3)
  • 12(2)
  • 13.6(2)
  • 13.7(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 19(1)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.5・6.6・6.8・8・9・11.6・12・13.6・13.7・15・16・16.5・19
種類
  • 裸圧着端子(17)
裸圧着端子
全長(mm)
  • 11.5(4)
  • 11.9(1)
  • 12(5)
  • 12.4(3)
  • 13.2(2)
  • 13.25(1)
  • 13.3(4)
  • 13.6(2)
  • 13.9(4)
  • 14.3(1)
  • 14.4(4)
  • 14.9(2)
  • 15(5)
  • 15.4(1)
  • 15.5(1)
  • 15.6(3)
  • 15.8(5)
  • 16.4(1)
  • 21.7(2)
  • 25.5(3)
11.5・11.9・12・12.4・13.2・13.25・13.3・13.6・13.9・14.3・14.4・14.9・15・15.4・15.5・15.6・15.8・16.4・21.7・25.5・全長(mm)をもっと見る
  • 色シルバー(7)
シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.2(4)
3.2(7)
3.7(8)
4.3(6)
5.3(6)
6.4(5)
8.4(4)
10.5(4)
13(1)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
179税込197特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
169税込186
1パック(20個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
459税込505特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸形圧着端子 ニチフ丸形圧着端子ニチフ
389税込428
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
529税込582特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(丸形) ニチフ裸圧着端子(丸形)ニチフ
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番158-8565全長(mm)17.5材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ質量(g)115種類裸圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)24~20電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63適合電線範囲 AWG(#)16~14
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
799税込879
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(3件のレビュー)
219税込241
1パック(15個)
当日出荷
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
丸形端子(R型) JAPPY丸形端子(R型)JAPPY
529税込582
1箱(100個)
翌日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
4,698税込5,168
1箱(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形関連資料(4.75MB)
角先開形端子(A形) JAPPY角先開形端子(A形)JAPPY
4,998税込5,498
1箱(1000個)
翌日出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子規格UL、CSA端子形状先開形関連資料(2.95MB)適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)22~16
裸圧着端子先開形 TRUSCO裸圧着端子先開形TRUSCO
889税込978
1セット(50個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。適合電線範囲 AWG(#)22-16シルバー全長(mm)16.4仕様先開形・単線対応タイプトラスコ品番856-3591材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)40種類裸圧着端子端子形状Y形外寸(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7JIS規格×適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スタッド径(Φmm)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0782
銅線用 R形裸圧着端子(丸形) ユーボン銅線用 R形裸圧着端子(丸形)ユーボン
3,498税込3,848
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸圧着端子丸型