絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニチフ(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
内径(Φmm)
  • 6.4(1)
  • 8.4(2)
  • 10.5(2)
  • 13(2)
  • 13.2(1)
  • 15(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 6~7未満(2)
  • 10~20未満(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
端子形状
端子形状
丸形(9)
幅(mm)
  • 10(1)
  • 16(6)
  • 19(1)
  • 19.2(2)
10・16・19・19.2
種類
  • 裸圧着端子(9)
裸圧着端子
全長(mm)
  • 32.5
  • 11.5(7)
  • 12(8)
  • 13.3(5)
  • 14.4(12)
  • 15(6)
  • 15.8(12)
  • 16.5(7)
  • 16.8(10)
  • 19.8(5)
  • 20(10)
  • 21.8(5)
  • 22.5(5)
  • 23.5(6)
  • 25.5(7)
  • 28(6)
  • 29.5(6)
  • 31(7)
  • 42.3(6)
  • 48.5(7)
  • 色シルバー(2)
シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.4(1)
8.4(2)
10.5(2)
13(2)
13.2(1)
15(1)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
379税込417
1袋(5個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(50個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(6個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
939税込1,033特価
1箱(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
裸圧着端子丸形 TRUSCO裸圧着端子丸形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1セット(6個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。シルバー仕様丸形材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)2018年トラスコ掲載ページ3 0777
14-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ14-10 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-117幅(mm)16全長(mm)32.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
14-8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ14-8 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-116幅(mm)16全長(mm)32.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸圧着端子丸型