絞り込み
端子形状

丸形(16)

板形(1)

棒形(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 6~7未満(10)
- 10~20未満(3)
内径(Φmm)
- 6.4(5)
- 8.4(3)
- 10.5(2)
- 13(2)
- 13.2(1)
- 15(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(8)
- 11(8)
- 12(10)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(7)
- 裸圧着端子(13)
幅(mm)
- 5.6(1)
- 10(1)
- 12(4)
- 16(7)
- 18(2)
- 19(1)
- 19.2(2)
5.6・10・12・16・18・19・19.2
色
イエロー(8)
クリア(1)
グリーン(1)
シルバー(3)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(2)
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
- 32.5
- 12(36)
- 14(29)
- 15(38)
- 15.8(27)
- 16(44)
- 17(38)
- 17.5(29)
- 18(42)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(59)
- 21(68)
- 21.5(37)
- 22(50)
- 23(36)
- 25(26)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- ニチフ(4)
- DST(大同端子製造)(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- 冨士端子工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・DST(大同端子製造)・エスコ・TRUSCO・冨士端子工業・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(5個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(50個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50個)当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥939~税込¥1,033~1箱(20個)ほか当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキタイプ単線対応タイプ質量(g/パック)15
絶縁被覆付丸型端子 F 形
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
裸圧着端子(丸形)
DST(大同端子製造)¥3,298税込¥3,6281箱(100個)9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×























![5.5-21 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920386-260615-02.jpg)
![14-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918952-180219-02.jpg)
![14-8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918943-180219-02.jpg)