絞り込み
ブランド
  • ニチフ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
内径(Φmm)
  • 3.2(2)
  • 3.7(3)
  • 4.3(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(1)
  • 4~5未満(2)
  • 6~7未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
端子形状
端子形状
丸形(5)
幅(mm)
  • 7
  • 5.5(11)
  • 6.6(12)
  • 8(14)
  • 8.5(13)
  • 9(7)
  • 9.5(18)
  • 10(7)
  • 12(16)
  • 15(13)
  • 16(13)
  • 16.5(11)
  • 17.5(10)
  • 20(7)
  • 22(20)
  • 28.5(15)
  • 30(10)
  • 32(9)
  • 36(12)
  • 44(12)
  • 50.5(10)
種類
  • 裸圧着端子(5)
裸圧着端子
全長(mm)
  • 16(1)
  • 17.1(1)
  • 17.2(1)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
16・17.1・17.2・17.5・18
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.2(2)
3.7(3)
4.3(5)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
559税込615特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
1,298税込1,428
1セット(100個)
当日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸圧着端子丸型