絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.7(1)
  • 4.3(1)
  • 5.3(1)
  • 6.4(1)
  • 8.4(1)
  • 10.5(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 21(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(6)
  • 3~4未満(2)
  • 4~5未満(2)
  • 6~7未満(7)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(4)
  • 40~50未満(5)
  • 60~70未満(3)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
  • 300以上(1)
端子形状
端子形状
CB形(1)
端子形状
丸形(10)
端子形状
二つ穴端子(1)
端子形状
先開形(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(3)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 6(4)
  • 8(8)
  • 10(6)
  • 11(6)
  • 12(7)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(7)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 21(6)
  • 22(7)
  • 250(1)
  • その他(3)
幅(mm)
  • 5.5(2)
  • 6.6(3)
  • 8(4)
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
  • 9.6(3)
  • 10(1)
  • 11.5(1)
  • 11.6(1)
  • 11.8(1)
  • 12(4)
  • 12.5(1)
  • 13.2(1)
  • 13.5(2)
  • 15(4)
  • 15.3(1)
  • 16(4)
  • 16.5(2)
  • 22(3)
種類
  • 裸圧着端子(13)
裸圧着端子
全長(mm)
  • 11.5(2)
  • 13.2(2)
  • 13.3(3)
  • 14.4(4)
  • 15.7(2)
  • 15.8(2)
  • 16.8(2)
  • 18.2(2)
  • 19.5(2)
  • 20(3)
  • 21.8(2)
  • 22.3(2)
  • 23.5(2)
  • 25.8(2)
  • 27.5(2)
  • 29.5(2)
  • 29.8(2)
  • 31.4(2)
  • 32.5(2)
  • 32.8(2)
11.5・13.2・13.3・14.4・15.7・15.8・16.8・18.2・19.5・20・21.8・22.3・23.5・25.8・27.5・29.5・29.8・31.4・32.5・32.8・全長(mm)をもっと見る
  • 色シルバー
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • TRUSCO(6)
  • ニチフ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • JAPPY(3)
TRUSCO・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・JAPPY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.7(1)
4.3(1)
5.3(1)
6.4(1)
8.4(1)
10.5(1)
14(1)
17(1)
19(1)
21(1)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
639税込703特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(15個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
989税込1,088
1セット(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
裸圧着端子CB型 TRUSCO裸圧着端子CB型TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)シルバー材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ仕様CB形適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
裸圧着端子丸形 TRUSCO裸圧着端子丸形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1セット(3個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。シルバー仕様丸形材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)2018年トラスコ掲載ページ3 0777
銅線用 裸圧着端子 R形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 R形ニチフ
3,498税込3,848
1箱(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子 JAPPY丸形端子JAPPY
57税込63特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質無酸素銅シルバー規格UL、CSA端子形状丸形
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
4,698税込5,168
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形関連資料(4.75MB)
角先開形端子(A形) JAPPY角先開形端子(A形)JAPPY
4,998税込5,498
1箱(1000個)
翌日出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子規格UL、CSA端子形状先開形関連資料(2.95MB)適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)22~16
銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔 ニチフ銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔ニチフ
13,980税込15,378
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子先開形 TRUSCO裸圧着端子先開形TRUSCO
889税込978
1セット(50個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。適合電線範囲 AWG(#)22-16シルバー全長(mm)16.4仕様先開形・単線対応タイプトラスコ品番856-3591材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)40種類裸圧着端子端子形状Y形外寸(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7JIS規格×適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スタッド径(Φmm)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0782
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
369税込406
1パック(5個)ほか
翌日出荷
シルバー

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸圧着端子丸型