絞り込み
内径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
種類
その他・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
11.5・12・13.3・14.4・15・15.8・16.5・16.8・19.8・20・21.8・22.5・23.5・25.5・28・29.5・31・32.5・42.3・48.5・全長(mm)をもっと見る
グリーン・シルバー・ブラック
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・JAPPY・グラフテック(GRAPHTEC)・アメリカン電機・DST(大同端子製造)・デンカエレクトロン・ELPA・オーム電機・冨士端子工業・マキタ・イチネンTASCO・PANDUIT(パンドウイット)・マーベル・東洋技研・ユーボン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 裸圧着端子丸型

199件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
圧着端子(R形) 銅線用 アメリカン電機圧着端子(R形) 銅線用アメリカン電機
1,598税込1,758
1セット(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ
3,500税込3,850
1箱(50個×2セット)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52全長(mm)23.5材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ形状丸形質量(g)350タイプ丸形種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)内形寸法(mm)4.5外寸(mm)12電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65取付穴(mm)Φ8スタッド径(Φmm)8.4
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(1件のレビュー)
439税込483
1セット(5個)
当日出荷
TC形。棒形。絶縁キャップ付。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5電線抱合範囲AWG(#)14-12寸法L(mm)25材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0種類裸圧着端子定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲)端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法E(mm)6寸法l(mm)16寸法d(Φmm)3寸法F(Φmm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子先開形 TRUSCO裸圧着端子先開形TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(50個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。適合電線範囲 AWG(#)22-16シルバー全長(mm)16.4仕様先開形・単線対応タイプトラスコ品番856-3591材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)40種類裸圧着端子端子形状Y形外寸(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7JIS規格×適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スタッド径(Φmm)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0782
銅線用裸圧着端子(R形)丸形 ニチフ銅線用裸圧着端子(R形)丸形ニチフ
41税込45
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合電線AWG8入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮ダイス用ヨーク マキタ圧縮ダイス用ヨークマキタ
46,980税込51,678
1個
当日出荷
丸形端子(R型) JAPPY丸形端子(R型)JAPPY
529税込582
1箱(100個)
翌日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
38-12.0 [丸形]裸圧着端子(20個) エスコ38-12.0 [丸形]裸圧着端子(20個)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)42.7エスコ品番EA538MA-81
5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ(1件のレビュー)
3,050税込3,355
1個
当日出荷
エスコ品番EA538MA-110幅(mm)15全長(mm)28種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)9全長(mm)18.2エスコ品番EA538MA-106
20CHネジ端子 校正書類3点セット(B-CALPAC)付 グラフテック(GRAPHTEC)20CHネジ端子 校正書類3点セット(B-CALPAC)付グラフテック(GRAPHTEC)
42,980税込47,278
1式
当日出荷
RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mmRS PRO
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = 8.4mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21.8mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:M8, 黄 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:M8, 黄RS PRO
8,398税込9,238
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = PVC内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = M8色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 34.2mm動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チューブ型リング端子, 内径:8.4mm, スタッド径:M8 RS PRORS PRO チューブ型リング端子, 内径:8.4mm, スタッド径:M8RS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Max = 25mm2スタッド径 = M8表面処理:コンタクト = 錫全長 = 32.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.7mm, スタッド径:M3.5 RS PRORS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.7mm, スタッド径:M3.5RS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO 非絶縁丸型圧着端子. RS PRO の高品質で経済的な丸型圧着端子は、リングコネクタまたはケーブルラグとしても知られています。 丸型圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。 この丸型端子、導電性の高い銅板から一体成形され、錫めっきで覆われています。 この製造工程により、しっかりとフィットする接合部のある密閉バレル端子が製造されます。 この丸型端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続を実現します。. 特長. 経済的で耐久性に優れた一体型デザイン 密閉バレルにより、圧着端子がケーブルにしっかりと取り付けられます。 圧着端子の継ぎ目は、最大圧力がかかった際にバレルが割れるのを防ぎます。 銅製材質により、導電性が高く、圧着が容易です。 圧着端子に錫めっきを施すことで、耐腐食性、強度が増し、 摩擦が減少し、はんだ付けが容易になります。 配線を挿入しやすい漏斗形状の内部バレル 最高使用温度: 150℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誰かが不注意に触れて接続を短絡させる危険がない用途で使用されます。 これらの圧着丸形配線コネクタは、配線を電気部品に接続するために幅広い産業で使用されています。 産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源、家庭用電化製品などの配線に使用されます。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸型端子を接続するスタッドサイズ 丸型端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を剥き、端子と同じ長さに切断します。 裸線が見えなくなるまで、電線を端子バレルに挿入します。 これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットも使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。 圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸型端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。 ラチェットが解放されるまで、工具のハンドルを握ります。 丸型圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。適切な圧着工具. 適切なラチェット式圧着工具については、在庫番号 ; 624-1291を 624-1291を ご参照ください。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M3.5コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 14.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
[丸形] 裸圧着端子 エスコ[丸形] 裸圧着端子エスコ
605税込666
1パック(3個)ほか
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形
二ツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(RD形)JST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(1個)
5日以内出荷
寸法d2(Φmm)14寸法A(mm)40種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 イチネンTASCO裸圧着端子イチネンTASCO
749税込824
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
14-8.0 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ14-8.0 [丸形]裸圧着端子(50個)エスコ
3,740税込4,114
1個
当日出荷
エスコ品番EA538MA-76幅(mm)14全長(mm)31種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
2.0-4.0 [丸形]裸圧着端子(300個) エスコ2.0-4.0 [丸形]裸圧着端子(300個)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)8.5全長(mm)16.8エスコ品番EA538MA-65
5.5-8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ5.5-8 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-109幅(mm)15全長(mm)28種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子パック R形(2P) ニチフ裸圧着端子パック R形(2P)ニチフ
4,998税込5,498
1セット(10パック)
当日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子
裸圧着端子 ミニパック<丸型> マーベル裸圧着端子 ミニパック<丸型>マーベル(1件のレビュー)
539税込593
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子
ニツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)ニツ穴端子(RD形)JST(日本圧着端子製造)
2,898税込3,188
1袋(1個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
100A用圧着端子 アメリカン電機100A用圧着端子アメリカン電機
579税込637
1個
当日出荷
100A器具に使用できる、銅製すずめっきの22mm2電線用2つ穴圧着端子です。
質量(g)22.5種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
銅線用 R形裸圧着端子(丸形) ユーボン銅線用 R形裸圧着端子(丸形)ユーボン
3,498税込3,848
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
圧着端子 Kang Yang圧着端子Kang Yang
24税込26
1個
3日以内出荷
RS PRO リングターミナル, 内径:13.4mm, スタッド径:10mm, ナチュラル RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:13.4mm, スタッド径:10mm, ナチュラルRS PRO
7,798税込8,578
1袋(10個)
翌々日出荷
絶縁 = 非絶縁絶縁体 = 銅内側リング直径 = 13.4mm適合電線サイズmm2 Min = 95mm2適合電線サイズAWG Max = 3/0AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッド径 = 10mm色 = ナチュラル表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.8mm全長 = 54.7mm動作温度 Max = +120℃動作温度 Min = -30℃RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:13.4mm, スタッド径:12mm, ナチュラル RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:13.4mm, スタッド径:12mm, ナチュラルRS PRO
4,998税込5,498
1袋(10個)
翌々日出荷
絶縁 = 非絶縁絶縁体 = 銅内側リング直径 = 13.4mm適合電線サイズmm2 Min = 95mm2適合電線サイズAWG Min = 3/0AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッド径 = 12mm色 = ナチュラル表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.8mm全長 = 54.7mm動作温度 Max = +120℃動作温度 Min = -30℃RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:9.5mm, スタッド径:12mm, ナチュラル RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:9.5mm, スタッド径:12mm, ナチュラルRS PRO
10,980税込12,078
1袋(50個)
翌々日出荷
絶縁 = 非絶縁絶縁体 = 銅内側リング直径 = 9.5mm適合電線サイズmm2 Min = 50mm2適合電線サイズAWG Min = 1AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッド径 = 12mm色 = ナチュラル表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.45mm全長 = 44mm動作温度 Max = +120℃動作温度 Min = -30℃RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:6.7mm, スタッド径:6mm, ナチュラル RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:6.7mm, スタッド径:6mm, ナチュラルRS PRO
8,698税込9,568
1袋(50個)
7日以内出荷
絶縁 = 非絶縁絶縁体 = 銅内側リング直径 = 6.7mm適合電線サイズmm2 Min = 25mm2適合電線サイズAWG Min = 4AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッド径 = 6mm色 = ナチュラル表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.2mm全長 = 32.2mm動作温度 Max = +120℃動作温度 Min = -30℃RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.5mm, スタッド径:6mm, ナチュラル RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:5.5mm, スタッド径:6mm, ナチュラルRS PRO
7,498税込8,248
1袋(100個)
翌々日出荷
絶縁 = 非絶縁絶縁体 = 銅内側リング直径 = 5.5mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Max = 6AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッド径 = 6mm色 = ナチュラル表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 30.7mm動作温度 Max = +120℃動作温度 Min = -30℃RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:4.5mm, スタッド径:8mm, ナチュラル RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:4.5mm, スタッド径:8mm, ナチュラルRS PRO
7,298税込8,028
1袋(100個)
翌々日出荷
絶縁 = 非絶縁絶縁体 = 銅内側リング直径 = 4.5mm適合電線サイズmm2 Max = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッド径 = 8mm色 = ナチュラル表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.05mm全長 = 30mm動作温度 Max = +120℃動作温度 Min = -30℃RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:4mm, スタッド径:8mm, ナチュラル RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:4mm, スタッド径:8mm, ナチュラルRS PRO
3,500税込3,850
1袋(100個)
翌々日出荷
絶縁 = 非絶縁絶縁体 = 銅内側リング直径 = 4mm適合電線サイズmm2 Min = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12-10AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッド径 = 8mm色 = ナチュラル表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.95mm全長 = 27.3mm動作温度 Max = +120℃動作温度 Min = -30℃RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:4.5mm, スタッド径:6mm, ナチュラル RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:4.5mm, スタッド径:6mm, ナチュラルRS PRO
5,598税込6,158
1袋(100個)
7日以内出荷
絶縁 = 非絶縁絶縁体 = 銅内側リング直径 = 4.5mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッド径 = 6mm色 = ナチュラル表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.05mm全長 = 30mm動作温度 Max = +120℃動作温度 Min = -30℃RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:10.5mm, スタッド径:10.5mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:10.5mm, スタッド径:10.5mmRS PRO
7,198税込7,918
1袋(25個)
7日以内出荷
絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.5mm適合電線サイズmm2 Max = 50mm2適合電線サイズAWG Max = 1/0AWGスタッド径 = 10.5mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.8mm全長 = 43mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。特長. 銅製 ブレーズ付きシーム さまざまなワイヤサイズを用意 . 用途. 電気設備 ケーブル接続
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:17mm, スタッド径:17mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:17mm, スタッド径:17mmRS PRO
9,798税込10,778
1袋(25個)
7日以内出荷
絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 17mm適合電線サイズmm2 Min = 50mm2適合電線サイズAWG Min = 1/0AWGスタッド径 = 17mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.8mm全長 = 54mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。特長. 銅製 ブレーズ付きシーム さまざまなワイヤサイズを用意 . 用途. 電気設備 ケーブル接続
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mmRS PRO
8,698税込9,568
1袋(50個)
7日以内出荷
絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Max = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWGスタッド径 = 8.4mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1.1mm全長 = 27mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。特長. 銅製 ブレーズ付きシーム さまざまなワイヤサイズを用意 . 用途. 電気設備 ケーブル接続
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:#10 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:#10RS PRO
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 10mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = #10表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 19mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。特長. 銅製 ブレーズ付きシーム さまざまなワイヤサイズを用意 . 用途. 電気設備 ケーブル接続
RoHS指令(10物質対応)対応

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸圧着端子丸型