絞り込み
ブランド
  • ニチフ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • ELPA(1)
  • TRUSCO(1)
  • 冨士端子工業(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 2.63~6.64(2)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(4)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(6)
  • 裸圧着スリーブ(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 6~7未満(6)
内寸(mm)
  • 3.4(2)
  • 3.5(3)
外寸(mm)
  • 5.4
  • 2.6(1)
  • 2.9(1)
  • 3.2(6)
  • 3.3(1)
  • 3.6(1)
  • 3.8(6)
  • 3.9(6)
  • 4(2)
  • 4.1(1)
  • 4.3(1)
  • 4.5(8)
  • 5.6(1)
  • 6(1)
  • 6.1(1)
  • 6.4(3)
  • 6.5(1)
  • 6.8(2)
  • 8.1(1)
全長(mm)
  • 15(1)
  • 26.7(2)
  • 27(1)
  • 27.5(3)
15・26.7・27・27.5
スリーブ形状
  • リングスリープ(1)
  • 突き合せ用(6)
リングスリープ・突き合せ用
特性
  • 耐熱(3)
耐熱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用とは、スリーブの両方から挿入した電線を接続する被覆付き端子。さまざまな内径寸法の製品があり、使用する電線の太さに合ったスリーブを選んで使用する必要があります。突き合せて固定するため、電線同士をねじって固定する手間がかからず、作業効率が良いのが特徴です。固定には圧着ペンチを使用しますが、サイズのあっていない工具でかしめると、被覆の破損や、固定力の低下の可能性があるので注意してください。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲AWG(#)から絞り込む
2.63~6.64(2)
10(4)
11(4)
12(4)
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付突き合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)
9,698税込10,668
1箱(500個)
当日出荷から64日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1袋(500個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
寸法l(mm)15.0
Bスリーブ(B-5.5) ELPABスリーブ(B-5.5)ELPA(1件のレビュー)
188税込207
1パック(10個)
当日出荷
B5.5
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4全長(mm)15
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)冨士端子工業
3,698税込4,068
1パック(100個)
当日出荷から8日以内出荷
最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用

B型(突合せ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用