カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(13)
内寸(mm)
- 3.4(8)
- 3.5(5)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.9~2.8(1)
- 2.63~6.64(4)
- 6.64~263(1)
- 10(6)
- 11(6)
- 12(6)
- その他(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(6)
- 裸圧着スリーブ(9)
外寸(mm)
- 5.4
- 3.2(7)
- 3.3(10)
- 3.8(6)
- 3.9(7)
- 4(5)
- 4.1(8)
- 4.5(7)
- 7(7)
- 8.9(7)
- 11.3(7)
- 13.2(6)
- 15.3(5)
- 17.5(4)
- 19.5(3)
- 22.1(4)
- 26.4(5)
- 28.5(4)
- 32.4(4)
- 37(5)
- 外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 15(9)
- 26.7(2)
- 27(1)
- 27.5(3)
15・26.7・27・27.5
スリーブ形状
- リングスリープ(1)
- 突き合せ用(14)
リングスリープ・突き合せ用
特性
- 耐熱(3)
耐熱
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- ニチフ(3)
- 冨士端子工業(3)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- DST(大同端子製造)(1)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・冨士端子工業・TRUSCO・エスコ・ELPA・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
突き合わせ用スリーブ(B形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥149税込¥1641袋(10個)当日出荷種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥9,698税込¥10,6681箱(500個)当日出荷から64日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ(B形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。全長(mm)15色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(100個)当日出荷から9日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)
冨士端子工業¥4,898税込¥5,3881パック(100個)当日出荷から8日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94V0特性難燃スリーブ形状突き合せ用
Bスリーブ(B-5.5)
ELPA(1件のレビュー)¥188税込¥2071パック(10個)当日出荷B5.5全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4スリーブ形状リングスリープ![5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919695-171204-02.jpg)
5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷エスコ品番EA538MD-103全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4スリーブ形状突き合せ用
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ


















![5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919695-171204-02.jpg)