絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
- 2.63~6.64(2)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(6)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(6)
- 裸圧着スリーブ(1)
全長(mm)
- 15(1)
- 26.7(2)
- 27(1)
- 27.5(3)
内寸(mm)
- 3.4(2)
- 3.5(3)
外寸(mm)
- 5.4
- 2.6(1)
- 2.9(1)
- 3.2(6)
- 3.3(1)
- 3.6(1)
- 3.8(6)
- 3.9(6)
- 4(2)
- 4.1(1)
- 4.3(1)
- 4.5(7)
- 5.6(1)
- 6(1)
- 6.1(1)
- 6.4(3)
- 6.5(1)
- 6.8(2)
- 8.1(1)
特性
- 耐熱(3)
耐熱
スリーブ形状
- リングスリープ(1)
- 突き合せ用(6)
リングスリープ・突き合せ用
ブランド
- ニチフ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- 冨士端子工業(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・ELPA・TRUSCO・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用とは、スリーブの両方から挿入した電線を接続する被覆付き端子。さまざまな内径寸法の製品があり、使用する電線の太さに合ったスリーブを選んで使用する必要があります。突き合せて固定するため、電線同士をねじって固定する手間がかからず、作業効率が良いのが特徴です。固定には圧着ペンチを使用しますが、サイズのあっていない工具でかしめると、被覆の破損や、固定力の低下の可能性があるので注意してください。
「電線抱合範囲AWG(#)」から絞り込む
2.63~6.64(2)
10(4)
11(4)
12(4)

絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用色シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥9,698税込¥10,6681箱(500個)当日出荷から64日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
Bスリーブ(B-5.5)
ELPA(1件のレビュー)¥188税込¥2071パック(10個)当日出荷B5.5種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4全長(mm)15
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)
冨士端子工業¥4,898税込¥5,3881パック(100個)当日出荷から8日以内出荷最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用
『B型(突合せ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用
- 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用